曜日別特売

ホースバンド アールパワーバンド(SUS) 右巻耐圧ホース用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
最大径(Φmm)60
バンド幅(mm)50
内容量1個注文コード05902439品番RPS-50M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
¥5,598

コルゲートタイプのビニールホース用です。

用途
耐圧・耐摩耗用ビニールホースに
トラスコ品番
699-7918
厚さ(mm)
5
最小径(Φmm)
50
最大径(Φmm)
60
バンド幅(mm)
50
材質
ステンレス(SUS304)
六角ナット
17mm
六角(mm)
16.9
板幅(mm)
50
線径(mm)
5
注意
※締め過ぎによるホース切れにご注意下さい。
※バンドをホースに取り付けの際は、ホースの溝に沿って回転させながらはめて下さい。
※使用範囲は目安です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする