エナパック
エナパック 手動油用ポンプ&シリンダセット(アルミ油用ポンプ+スチールシリンダ)
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
シリンダ能力(kN)
(70MPa時)214
(70MPa時)200
(70MPa時)214
(70MPa時)293
(70MPa時)326
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05868708
品番
HP-202
参考基準価格(税別)
¥223,900
販売価格(税込)
¥241,780
販売価格(税別)
¥
219,800
バスケットに入れる
・小型で強靭な油圧シリンダと軽量で持ち運びの負担が少ないアルミ手動油圧油用ポンプのセット商品を選択されると作業者の可搬性に大きなメリットを発揮します。
用途
付属品 ・油圧ホース 内径Φ6×1.8m
・油圧ゲージ Φ100×100MPa
・圧力計取付金具
ストローク(mm)
51
ストローク
ポンピング回数(回)負荷全:61、ポンピング回数(回)無負荷全:14
最低高さ(mm)
162
シリンダー
油圧:RCH-202(スチール製)
シリンダ能力(kN)
(70MPa時)214
適合
手動油用ポンプ(アルミ製):P392AL-APJ
総質量(kg)
14.1
注意
※画像は代表画像です
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文
お送りできません