カテゴリ
絞り込み
ブランド
- エナパック
- モノタロウ(5,960)
- BIGM(丸山製作所)(66,078)
- Kawasaki(43,897)
- MAZDA(マツダ)(216,520)
- Panasonic(パナソニック)(28,766)
- RS PRO(34,789)
- SMC(201,274)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,636)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(68,982)
- スズキ(71,156)
- スバル(50,558)
- トヨタ(140,033)
- ニッサン(87,646)
- ホンダ(562,282)
- ミツビシ(138,001)
- メディアカバーマーケット(41,483)
- 三菱ふそう(209,481)
- 大阪魂(26,734)
- 日野自動車(47,240)
- ブランドをもっと見る
エナパック
エナパックのページです。エナパックは、物流/保管/梱包用品/テープ、作業工具/電動・空圧工具、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースなどの商品を提供しています。現在361件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
会社情報
| 会社名 | アプライドパワージャパン株式会社 |
|---|---|
| 所在地 | 〒331-0821 埼玉県さいたま市北区別所町 85-7 |

ハイフローカプラ
エナパック¥4,798~税込¥5,278~1個当日出荷から8日以内出荷一般的な油圧用ねじ込み式カプラーです。 自動バルブ開閉機構により接続を切り離した際、内部のポペットを閉止するので分離時の油流出を防ぎます。最高使用圧力(MPa)70常用温度(℃)-20~+80流量(L/min)15
エナパック 超高圧プラスチックホース
エナパック¥23,980税込¥26,3781本当日出荷エナパックシリンダに取り付け可能なオスカップラ付きです。トラスコ品番455-0013質量(kg)1.2内径(Φmm)6全長(m)1.8外径(Φmm)13.4最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])70MPaホース口金寸法A:3/8-18NPT寸法B:ねじ込み式カップリング
RCシリーズ 単動シリンダ(バネ戻り)
エナパック¥54,980~税込¥60,478~1個翌日出荷から40日以内出荷単動式の油圧シリンダです。 シリンダ内部のスプリングでプランジャが戻ります。 コンパクトなデザインなのでジャッキアップやプレス作業に最適です。 プランジャ防じんワイパがシリンダ内部の汚染を防ぎます。 着脱式のサドルとハイフローメスカプラ(CR-400)がシリンダに標準装備されています。(RC-50N、RC-101にはサドルが付いていません。)最高使用圧力(MPa)70
RCHシリーズ 単動センターホールシリンダ(バネ戻り)
エナパック¥86,980~税込¥95,678~1個翌々日出荷から3日以内出荷単動スプリング戻り型シリンダです。 センターホールシリンダはプランジャが中空になっており、この中にロッドを通して、押・引作業に使用できます。 RCH-120、RCH-121、RCH-1211にはメスカプラのAR-630が標準装備されています。 RCH-123~RCH-1003にはメスカプラのCR-400が標準装備されています。 RCH-202~RCH-306には取手は付いていません。最高使用圧力(MPa)70
ULTIMAシリーズ スチール手動ポンプ
エナパック¥41,980税込¥46,1781個翌々日出荷から3日以内出荷タイプ単動種類その他ポンプ取付方式フート取付形吐出口径3/8NPT吐出量(cm3/ストローク)高圧:2.46
RSMシリーズ 単動シリンダ(バネ戻り)
エナパック¥29,980税込¥32,9781個当日出荷ストローク(mm)10.3質量(kg)1.4最高使用圧力(MPa)70受圧面積(cm2)14.4必要油量(cm3)15能力(kN)101
ストリートエルボ
エナパック¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷FZ-1618ストリートエルボはDA1840095にモデルチェンジされました。 型式のみの変更で形状は変更ありません。 NPT テーパねじのメス・オス90°継手です。最高使用圧力(MPa)70ねじ口径メス:NPT1/4、オス:NPT1/4
単動用手動油圧ポンプ
エナパック¥89,980税込¥98,9781台翌々日出荷シリンダに負荷が掛かるまで多く吐出する低圧段、70MPaが発生できる高圧段との自動切り替えの2段スピード機能を持つポンプです。手動ポンピング作業約20%負荷軽減用途持ち運びし易さと強靭性を追求した可搬用ハンドル装備トラスコ品番455-0056材質本体:スチール質量(kg)10.7最高使用圧力(高圧) (MPa)70最高使用圧力(低圧) (MPa)3.4吐出量(mL/回)低圧:16.38高圧:2.46吐出口径(NPT)3/8有効油量(cm3)2195
エナパック ULTIMAシリーズ スチール手動油用ポンプ
エナパック¥89,980~税込¥98,978~1個11日以内出荷から61日以内出荷・従来の設計概念から、あらゆる面で大きく革新した新型ハンド油用ポンプです。・最新のデザインコンセプト、安全性、耐久性、さらに一番重要なハンドル操作力を従来品よりも20%も軽減することに成功。非常に軽いハンドル操作力は、これまでにない軽快な感覚で70MPaまでの昇圧を可能にしました。・人間工学に基づくパワープッシュグリップは握り易く、長時間の使用での疲労を軽減。・耐環境性としてハードクロームメッキのプランジャーと防埃ワイパーを採用。・新しいアーチ形リンク機構の採用で耐久性が向上。・シンプルな可搬用ハンドルは使い易さと強靭性を追求。・平らで大きく開口された注油口は使いやすく、目視で適正オイルレベルの確認が可能。・新しく開発されたバイパス油用バルブの採用により軽快な加圧ポンピングを実現。・幅広い油用ポンプステーにより安定したポンピング操作が可能。タイプ単動用最高吐出圧(MPa)高圧:70 低圧:3.4操作力(N)ハンドル:約343(70MPa時)吐出量(cm3/ストローク)高圧段:2.46 低圧段:16.38
単動用エア駆動油圧ポンプ
エナパック¥87,980税込¥96,7781台3日以内出荷軽量で作業効率が上がる、単動シリンダ用エア駆動油圧ポンプです。トラスコ品番577-7571適合機種単動シリンダ最高使用圧力(MPa)70騒音値(dB)85吐出量(L/min)(1800回転)無負荷時:0.65、負荷時:0.13
エナパック 倍力レンチ
エナパック¥92,980~税込¥102,278~1個60日以内出荷から61日以内出荷高トルクで正確な組み立てが必要な際に重宝される製品です。 1台で締め付け、緩め作業が可能です。 お手持ちのトルクレンチと組み合わせてご使用ください。仕様ISO9001認証取得工場製材質スチール
エナパック 重量物持上用油圧シリンダ・ポンプセット
エナパック(1件のレビュー)¥119,800~税込¥131,780~1個5日以内出荷から30日以内出荷用途シリンダのスペースが狭いジャッキアップ作業に最適仕様ISO9001認証取得工場製セット内容シリンダ、手動ポンプ、圧力計、圧力計取付金具、オスカプラ付きホースポンプ【手動ポンプ】2段吐出ホース長さ(mm)1800
RCSシリーズ 単動シリンダ(バネ戻り)
エナパック¥23,980税込¥26,3781個当日出荷ストローク(mm)38質量(kg)4.1最高使用圧力(MPa)70受圧面積(cm2)14.4必要油量(cm3)55能力(kN)101
単動用エアー駆動油圧ポンプ
エナパック¥94,980税込¥104,4781台当日出荷エアを使用して高倍率に増圧した70MPaの高圧油圧を連続的に発生します。 エア駆動式ですので有機溶剤、化学薬品等の引火の危険のある場所でも使用可能です。トラスコ品番455-0064質量(kg)8.2設定圧力(MPa)(内部リリーフ)70入口圧力(MPa)(エア)0.2~0.7適合シリンダ単動運転音(dB)(A)76
エナパック 油圧トルクレンチ用ホース
エナパック1個・2本組ホースの両端に各カプラ(オス、メスNPT1/4)が付属されていますのでトルクレンチと電動油用ポンプが簡単に接続できます。用途ホース長さ(mm) THQ_706T:6000。THQ-712T:12000 ホース内径(mm) 6.4 ホース外径(mm) 13.2 最高使用圧力(MPa) 70 最小破壊圧力(MPa) 275 最小曲げ半径(mm) 60 使用温度範囲(℃) -40~+80 質量(kg) THQ_706T:4.5。THQ-712T:7.5
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら