エナパック 手動油用ポンプ&シリンダセット(プラスチック油用ポンプ+スチールシリンダ)
・コストを最重視したうえに、小型またはショートストロークの油圧シリンダと軽量小型の手動油圧油用ポンプを組み合わせたセット商品でコンパクトな油圧機器でありながら大きなパワーを発揮します。
- 用途
- 付属品 ・油圧ホース 内径Φ6×1.8m
・油圧ゲージ Φ100×100MPa
・圧力計取付金具
- 適合
- P142-APJ(手動油用ポンプ(プラスチック製))
- ストローク(mm)
- 38
- ストローク
- ポンピング回数(回)負荷全:62、ポンピング回数(回)無負荷全:16
- 最低高さ(mm)
- 88
- シリンダー
- 油圧:RCS-101(スチール製)
- シリンダ能力(kN)
- (70MPa時)100
- 総質量(kg)
- 8.5
- 内容量
- 1個
注意
※画像は代表画像です特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 1 | ¥3,000/税込¥3,300 |
| 沖縄地方 | 1 | ¥3,000/税込¥3,300 |
| 離島 | 1 | お送りできません |
物流用品 の新着商品
カテゴリ



























