二六製作所
EW005 ホワイトボード用磁石 300×200×0.8
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック
注文コード
05820539
品番
EW005
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
裏面が磁石で、表面はホワイトボード用ペンで書消しができます。
用途
教材用等
トラスコ品番
683-0461
形状
シート型
厚さ(mm)
0.8
色
ホワイト
RoHS指令(10物質対応)
対応
表面磁束密度(T)
0.02
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません