絞り込み

石英ウール
東ソー¥3,798~税込¥4,178~1袋(10g)当日出荷透明石英ガラスを原料としているので極めて高純度のSiO2ウールです。 半導体関係では純度と耐熱を利用し、拡散炉の炉芯管パッキンに使用されています。 耐薬品性からハロゲン用フィルター、ガスクロマトグラフの充填剤としても使用できます。耐熱温度(℃)1000℃
石英ウール 10g入 QWシリーズ
アズワン¥3,490~税込¥3,839~1袋(10g)当日出荷耐熱性、耐薬品性に優れた石英ウールです。 透明石英ガラスを原材料とした石英ウールで、幅広い繊維径を取り揃えています。 ガスクロマトグラフの充填剤や断熱材などに使用可能です。材質石英ガラス耐熱温度(℃)1000
石英ウール
コクゴ¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷透明石英ガラスを原料としていますので極めて高純度なSiO2ウールです。耐薬品性からハロゲン用フィルター・ガスクロマトグラフの充填剤として使用できます。耐熱温度(℃)1000
PTFE 繊維 500g
フロン工業¥28,974税込¥31,8711巻12日以内出荷100%PTFE製です。 薬品、耐熱などのフィルター、ろ過材、糸などいろいろな用途に使用できます。仕様●繊維太さ(mm):0.02容量(g)500
石英ウール
アズワン¥91,600税込¥100,7601袋(500g)翌々日出荷耐熱性・耐薬品性に優れています。材質石英ガラス耐熱温度(℃)1000繊維径(μm)Φ4~12アズワン品番3-7576-01
『実験研究用素材』には他にこんなカテゴリがあります
実験研究用素材 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら