FE104 フェライト Φ7×4(異方性)
最もコストパフォーマンスに優れています。
一般に皆様が目にする黒っぽい磁石で非常に広い用途に使われています。
磁気特性は希土類磁石に及ばないものの、保磁力が高いので減磁しにくく大変安定しています。
異方性と等方性があり、異方性は等方性より強い磁力を持つ磁石です。
機械的強度が低いので割れ欠けしやすいです。
錆びにくいので、通常は表面処理の必要がありません。
- 用途
- センサー用、モーター用、鉄粉除去用、スピーカー用等
- トラスコ品番
- 683-0490
- 形状
- 丸
- 吸着力(N)
- 1.176
- 外径(mm)
- 7
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 表面磁束密度(T)
- 0.115
- 内容量
- 1パック(3個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
実験研究用素材 の新着商品
カテゴリ























