曜日別特売
ST024FR-HA STディスク SUNSTAR(サンスター) 04950439

※イメージ写真です。実際のインナーハブ形状は車種によって異なります

STディスク

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
この商品は外径・適合車種・ディスク厚さなど448種類から選べます他の種類を見る
内容量
1枚
外径(Φmm)
330
適合車種
Ninja H2(2015-2022)、Ninja H2R(2015-2022)
ディスク厚さ(mm)
5.5
注文コード
04950439
品番
ST024FR-HA
参考基準価格(税別)¥56,000販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
¥55,980

SUNSTARディスクローターの最高峰モデル「ワークスエキスパンド」をベースにストッククラス向けに最適化したモデル。摩擦係数を高めたアウターデザインと過熱を最小限に抑えるディスク厚6.0mm/5.5mmの2種類で用途に合わせて選択できます。また耐熱を考慮してフローティングはフルフローティング仕様。

取付
右
外径(Φmm)
330
ディスク厚さ(mm)
5.5
色(ピン)
ハードアルマイト(自然発色)
適合車種
Ninja H2(2015-2022)、Ninja H2R(2015-2022)
注意
※キャリパーの許容ディスク厚をご確認の上、お取り付けください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする