フロント&リアホイルカラー
商品説明
アルミ削り出し製
フロント用とリア用の左右セット
備考
品番補足
316-275-002S シルバー
316-275-002B ブルー
316-275-002G ゴールド
316-275-002R レッド
316-275-002T チタン
316-275-002BK ブラック
316-275-002GM ガンメタ
- 仕様
- フロント用&リア用
- 備考
- *左右セット
- 素材
- アルミ削り出し製
- 主な適合車種
- ヤマハ[YAMAHA]YZF-R2515- , ヤマハ[YAMAHA]MT-25
- 内容量
- 1個
全7種類を絞り込む
色
ブレーキ系 の新着商品
カテゴリ






























