Minimo
超硬カッター 軸径3mm 円錐先丸 クロスカット
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
04685261
品番
BC2171
参考基準価格(税別)
¥4,560
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。
重切削から精密切削まで目的に合わせ豊富なサイズやカット形状があります。
トラスコ品番
852-7321
軸径(Φmm)
3
形状
クロスカット
幅(mm)
7
全長(mm)
37
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
50000
刃長(mm)
7
角度(°)
10
外径(mm)
3
刃径(mm)
3
注意
※作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。
※最高使用回転数は推奨値です。