マパール
CPMill-Uni-HPC
新接続方式「CFS」を採用しました。
5μm以下と高い振れ精度を約束します。
容易な操作と高い安定性が特長です。
不等分割により加工振動(ビビリ)が大幅に軽減されます。
スチール専用となります。
用途
被削材:炭素鋼・合金鋼・ステンレス。
材質
超微粒子超硬合金(Micro Grain Carbide)
刃数
6
表面処理
HP383コーティング
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
刃長(mm)
切削径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05844698
CPM130-1000Z06-F0020-08-HP383
775-4779
12.5
【DC】10
¥
22,600
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
05845371
CPM130-1200Z06-F0024-10-HP383
775-4787
15
【DC】12
¥
28,100
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください