工具の通販モノタロウ › モータローラー › モーターローラーの特長

モーターローラーの特長

ローラー内部にモーターと減速ギアを組み込んだ駆動ローラーです。

モーターローラーとは
特長
  • フリーローラーは力を与えないと回りませんが、モーターローラーはローラー自体に駆動力があり自動でまわります。
    フリーローラーとセットにして、駆動式ローラーコンベヤとして使用します。
  • モーターローラーのオン・オフで搬送物の流れを制御することができます。
フリーローラーとの組み合わせ1
フリーローラーとの組み合わせ

搬送物の大きさによってフリーローラー、モーターローラーの
組み合わせができます。
(搬送物に必ず2本以上のモーターローラーが接触していることが
条件です。)

フリーローラーとの組み合わせ2

常に4本以上のローラーで受けるピッチにしてください。
ピッチ≦搬送物の底面幅長さ(L)÷4

フリーローラーとの組み合わせ3
寸法画像
  • ローラー幅(mm)とローラー径(mm)を確認してください。
  • フレーム内寸(mm)を確認してください。
  • 電源の種類を確認してください。(3相200Vなど)
  • モーターローラーの速度(m/min)を確認してください。
  • ローラー材質を確認してください。

『コンベヤ』に関連するカテゴリ