工具の通販モノタロウ › キャスター › キャスターの種類と特長

キャスターの種類と特長

移動や搬送を容易にするため各種搬送機器に取り付ける車輪です。

ねじ込み式タイプ
ねじ込み式タイプ
車系 許容荷重 取付高 ねじ 軸長 偏芯 旋回半径 車幅
Dmm 1個、daN Hmm Tmm Lmm Emm mm mm
Dmm 1個(daN) Hmm Tmm Lmm Emm mm mm
差し込みプラグタイプ
差し込みプラグタイプ
車系 許容荷重 取付高 軸径(ゴム外径) 軸長 偏芯 旋回半径 車幅
Dmm 1個、daN Hmm Tmm Lmm Emm mm mm
Dmm 1個(daN) Hmm Tmm Lmm Emm mm mm
差し込みボスタイプ
差し込みボスタイプ
車系 許容荷重 取付高 軸径 軸長 偏芯 旋回半径 車幅
Dmm 1個、daN Hmm Tmm Lmm Emm mm mm
Dmm 1個(daN) Hmm Tmm Lmm Emm mm mm
ねじ込み式や差し込み式を使って

<ねじ込み式や差し込み式を使って>
主にワゴンやショッピングカート車などに使用されます。

車輪の特性
  • ゴム車…柔らかく、弾性があるため、アスファルト、コンクリートなど、路面の悪条件でも安定性があります。
  • ナイロン車…路面のキレイな場所での使用が最適です。比較的に硬いため走行が軽いです。
  • ウレタン車…幅広く使用され、油に強く摩耗しにくいです。
注意事項
一般的にキャスターは25mm~200mmの車輪径で人力により間欠的に使用され、動力による牽引(けんいん)などの目的では使用しないでください。
確認箇所
  • 総荷重(kg)を確認してください。
    ※総荷重の限度は、偏荷重や多少の衝撃を考慮し、下記のように0.8掛けにて余裕をみるのが一般的です。
    (4個使用の場合)総荷重の限度=1個あたりの許容荷重×4×0.8
  • ねじ込み式の場合、ねじの種類(規格、ピッチ、長さなど)を確認してください。
  • ストッパー付きか無しかを確認してください。
  • 使用環境・車輪の材質を確認してください。

『物流用品』に関連するカテゴリ

『キャスター』に関連するカテゴリ