絞り込み
許容荷重(daN)
車輪タイプ
取付高(mm)
57・58・66・70・79・80・84・85・89・90・93・103・122・148・176
取付座(mm)
94×45×34・113×76×37・135×52×50・160×63×58・160×72×58・その他
ブランド
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)・TRUSCO・ハンマーキャスター・ユーエイキャスター
コーナプレート式キャスターは、プレートの部分を変形させ、様々なコーナー部分へ取り付けられるようになっているキャスターです。装着する位置が決めやすく簡単に手で取り付けられるものが多くあります。自在車あるいは固定車形式があり、ストッパー付きもあるほか、サイズが小型のものからある程度大型のまであります。よって、車輪径や許容荷重の数値と照らし合わせながら最適なものを選べます。また、自在車あるいは固定車の仕様があり、形式ストッパー付き又はブレーキ付きのタイプもあります。
「車輪径(Φmm)」から絞り込む

ハンマーキャスター 220E・自在車(ウレタン車)
ハンマーキャスター(1件のレビュー)¥519~税込¥571~1個当日出荷から9日以内出荷あらゆるコーナーに取付可能なように設計されていますので用途に応じてお選び下さい。 車輪径Φ40~75mmの取付座には三価クロム化成処理を施しています。型式220E自在車キャスタータイププレート式自在車コーナーキャスター
ハンマーキャスター 215E・自在車(ゴム車)ストッパー付
ハンマーキャスター(1件のレビュー)¥689~税込¥758~1個当日出荷から9日以内出荷あらゆるコーナーに取付可能なように設計されていますので用途に応じてお選び下さい。 ハンドル・取付座は三価クロム化成処理を施しています。型式215E自在車キャスタータイププレート式自在車コーナーキャスター
215G・自在車(ゴム車)ストッパー付
ハンマーキャスター(1件のレビュー)¥769~税込¥846~1個当日出荷から7日以内出荷あらゆるコーナーに簡単に取付位置の決定できる変形プレートのキャスターです。型式215G自在車RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車コーナーキャスター
ハンマーキャスター 215E・自在車(ウレタン車)ストッパー付
ハンマーキャスター(2件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から9日以内出荷あらゆるコーナーに取付可能なように設計されていますので用途に応じてお選び下さい。 車輪径Φ40~75mmのハンドル・取付座には三価クロム化成処理を施しています。 Φ85~150mmのハンドルには三価クロム化成処理を施しています。型式215E自在車キャスタータイププレート式自在車コーナーキャスター
ハンマーキャスター 220E・自在車(ゴム車)
ハンマーキャスター¥789~税込¥868~1個当日出荷から10日以内出荷あらゆるコーナーに取付可能なように設計されていますので用途に応じてお選び下さい。 取付座は三価クロム化成処理を施しています。型式220E自在車キャスタータイププレート式自在車コーナーキャスター
コーナーキャスター SGCシリーズ 自在車(エラストマー車輪)
ユーエイキャスター¥599~税込¥659~1個当日出荷から12日以内出荷穴径P(Φmm)8.8材質(金具)スチール取付座A×B×C(mm)160×72×58RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX×Y×Z(mm)139×55×42キャスタータイププレート式自在車キャスター
コーナーキャスター SGCシリーズ 自在車・ストッパー付(エラストマー車輪)
ユーエイキャスター¥699~税込¥769~1個12日以内出荷床面に汚しにくいエラストマー車輪を使用しています。穴径P(Φmm)8.8取付座A×B×C(mm)160×72×58RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX×Y×Z(mm)139×55×42キャスタータイププレート式自在車キャスター
ハンマーキャスター 220G・自在車(ゴム車)
ハンマーキャスター¥669~税込¥736~1個当日出荷から9日以内出荷あらゆるコーナーに簡単に取付位置の決定できる変形プレートのキャスターです。型式220G自在車キャスタータイププレート式自在車コーナーキャスター
200E・自在車(ナイロン車)
ハンマーキャスター(1件のレビュー)¥429~税込¥472~1個当日出荷から9日以内出荷あらゆるコーナーに取付可能なように設計されていますので用途に応じてお選び下さい。 車輪径Φ40~75mmの取付座は三価クロム化成処理を施しています。型式220E自在車キャスタータイププレート式自在車コーナーキャスター
213S・コーナープレート式キャスター 自在車(ゴム一体車輪)ストッパー付
ハンマーキャスター¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から10日以内出荷型式213S自在車寸法S(mm)38.9寸法T(mm)59.4寸法U(mm)8.5取付寸法X×Y×Z(mm)139×55×42取付座A×B×C(mm)160×63×58取付穴径P(Φmm)8.8キャスタータイププレート式自在車コーナーキャスター
Sシリーズコーナータイプ自在ゴム車50mm
ハンマーキャスター(1件のレビュー)¥929税込¥1,0221個10日以内出荷車輪幅(mm)26金具仕上三価クロム化成処理車輪No.427S-RD50寸法S(mm)38.9旋回半径(mm)52寸法T(mm)59.4寸法U(mm)8.5取付高H(mm)70許容荷重(daN)50取付寸法X×Y×Z(mm)139×55×42取付座A×B×C(mm)160×63×58取付穴径P(Φmm)8.8偏心(mm)26キャスタータイププレート式自在車コーナーキャスター
215G・自在車ストッパー付(ナイロンホイール・ウレタン車)
ハンマーキャスター¥399~税込¥439~1個当日出荷から8日以内出荷取付方式コーナー平付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車コーナーキャスター
ハンマーキャスター 220S・自在車(ナイロン車)
ハンマーキャスター¥569~税込¥626~1個当日出荷から10日以内出荷あらゆるコーナーに簡単に取付可能な実用的なキャスターです。型式220S自在車寸法S(mm)38.9寸法T(mm)59.4寸法U(mm)8.5取付寸法X×Y×Z(mm)139×55×42取付座A×B×C(mm)160×63×58取付穴径P(Φmm)8.8RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車コーナーキャスター
コーナーキャスター(ナイロン車) 自在ストッパー付
TRUSCO¥849~税込¥934~1個翌日出荷コーナーに簡単に取り付け可能です。用途各種運搬台車に。スチール製家具、事務機に。各種家具・室内装飾什器類に。形状自在式(ストッパー付)取付ピッチY(mm)55取付穴径P(mm)8.8取付座A×B×C(mm)160×72×58取付座A(mm)160取付ピッチX(mm)139取付座B(mm)72取付ピッチX×Y×Z(mm)139×55×42
オールステンレスコーナー S型 自在ゴム車
ハンマーキャスター¥2,598税込¥2,8581個3日以内出荷トラスコ品番814-4179材質オ-ルステンレス寸法(mm)75質量(g)494材質(車輪)ゴム一体車輪 樹脂ブッシュ入車輪幅(mm)26取付高(mm)93金具仕上オールステンレスキャスター車輪No.425S-R75寸法S(mm)38.9旋回半径(mm)67取付寸法(mm)139×55×42寸法T(mm)59.4寸法U(mm)8.5取付穴径(Φmm)8.8取付高H(mm)93許容荷重(daN)60取付寸法X×Y×Z(mm)139×55×42取付座A×B×C(mm)160×63×58車輪径D(Φmm)75取付穴径P(Φmm)8.8偏心(mm)28キャスタータイププレート式自在車コーナーキャスター
コーナーキャスター 自在ストッパー付
ユーエイキャスター¥999税込¥1,0991個欠品中軽量で床面を汚しにくいエラストマー車輪を使用しています。トラスコ品番858-0574材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:エラストマー質量(g)5672018年トラスコ掲載ページ2 0746
Eシリーズコーナータイプ自在SP付プレスタイヤ車125mm
ハンマーキャスター¥2,198税込¥2,4181個翌日出荷車輪幅(mm)22金具仕上クロームメッキ車輪No.430E-PR125寸法S(mm)38.9旋回半径(mm)103寸法T(mm)59.4寸法U(mm)8.5取付高H(mm)148許容荷重(daN)60取付寸法X×Y×Z(mm)139×55×42取付座A×B×C(mm)160×63×58取付穴径P(Φmm)8.8偏心(mm)39キャスタータイププレート式自在車コーナーキャスター
Sシリーズコーナータイプ自在SP付ウレタンB車75mm
ハンマーキャスター¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷車輪幅(mm)27金具仕上三価クロム化成処理車輪No.439S-UB75寸法S(mm)38.9旋回半径(mm)69寸法T(mm)59.4寸法U(mm)8.5取付高H(mm)93許容荷重(daN)80取付寸法X×Y×Z(mm)139×55×42取付座A×B×C(mm)160×63×58取付穴径P(Φmm)8.8偏心(mm)28キャスタータイププレート式自在車コーナーキャスター
Sシリーズコーナータイプ自在SP付ウレタンB車50mm
ハンマーキャスター(1件のレビュー)1個取扱停止中取付高(mm)70取付寸法(mm)139×55×42取付穴径(mm)8.8キャスタータイププレート式自在車コーナーキャスター
Eシリーズコーナータイプ自在ウレタンB車100mm
ハンマーキャスター¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷取付高(mm)122取付寸法(mm)139×55×42取付穴径(Φmm)8.8取付座(mm)160×63×58許容荷重(daN)60キャスタータイププレート式自在車コーナーキャスター
220E・コーナープレート式キャスター 自在車(鉄板ホイール・ゴム巻車輪)
ハンマーキャスター(1件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個6日以内出荷から9日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車コーナーキャスター
220S・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車・B入)
ハンマーキャスター(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から9日以内出荷取付方式コーナー平付寸法S(mm)38.9寸法T(mm)59.4寸法U(mm)8.5取付寸法X×Y×Z(mm)139×55×42取付座A×B×C(mm)160×63×58取付穴径P(Φmm)8.8RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車コーナーキャスター
ハンマーキャスター 220G・自在車(ナイロン車)
ハンマーキャスター¥599~税込¥659~1個5日以内出荷から9日以内出荷あらゆるコーナーに簡単に取付位置の決定できる、変形プレートのキャスターです。型式220G自在車RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車コーナーキャスター
ハンマーキャスター 220S・自在車(ゴム車)
ハンマーキャスター¥999~税込¥1,099~1個9日以内出荷から10日以内出荷あらゆるコーナーに取付け可能な実用的なキャスターです。型式220S自在車取付方式コーナー平付寸法S(mm)38.9寸法T(mm)59.4寸法U(mm)8.5取付寸法X×Y×Z(mm)139×55×42取付座A×B×C(mm)160×63×58取付穴径P(Φmm)8.8キャスタータイププレート式自在車コーナーキャスター
215E・コーナープレート式キャスター 自在車(ナイロン車)ストッパー付
ハンマーキャスター(2件のレビュー)¥549~税込¥604~1個当日出荷から10日以内出荷あらゆるコーナーに取付可能なように設計されていますので用途に応じてお選び下さい。 車輪径Φ40~75mmのハンドル・取付座には三価クロム化成処理を施しています。 Φ85~150mmのハンドルには三価クロム化成処理を施しています。型式215E自在車キャスタータイププレート式自在車コーナーキャスター
コーナーキャスタ
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥8,998税込¥9,8981箱9日以内出荷売り場で迷わずパッと手にとれる箱入りキャスタです。用途各各種運搬台車用。各種家具、家庭用什器用。家庭でのDIYに付属品金具取付部品(フック・蝶ナット(ブラック) 各8個)トラスコ品番699-5310セット内容CC-75B-BN x2、CCB-75B-BN x2材質金具:スチール、表面処理(金具):焼付けブラック、車輪:ナイロン(ブラック)車輪幅(mm)25許容荷重(daN[kgf])60[580]取付高H(mm)89取付座(mm)(CC-75B-BN・CCB-75B-BN)A:113・B:76・C:37取付ピッチ(mm)(CC-75B-BN・CCB-75B-BN取付)Y:73.5×103.5×25車輪径D(Φmm)75RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプコーナーキャスタ(ナイロン車輪付)
コーナーキャスタ
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥7,798税込¥8,5781箱6日以内出荷売り場で迷わずパッと手にとれる箱入りキャスタです。用途各種運搬台車用。各種家具、家庭用什器用。家庭でのDIYに付属品取付用専用フック・蝶ナット付各8個トラスコ品番699-5308セット内容CC-75U-BN x2、CCB-75U-BN x2材質金具:スチール、表面処理(金具):三価クロメート仕上げ、車輪:ナイロン(ブラック)車輪幅(mm)25許容荷重(daN[kgf])60[580]取付高H(mm)89取付座(mm)(CC-75U-BN・CCB-75U-BN取付)A:113・B:76・C:37取付ピッチ(mm)(CC-75U-BN・CCB-75U-BN取付)Y:73.5×103.5×25車輪径D(Φmm)75RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプアングル式キャスタ(ナイロン車輪付)
コーナーキャスターSGCシリーズ(ゴム車) 自在ストッパー付
ユーエイキャスター¥799税込¥8791個翌々日出荷走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。様々なコーナーへの取付に適しています。軽量で走行性に優れたゴム車輪を使用しています。用途台車や家具、什器などに。トラスコ品番158-8050材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:ゴム材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)28金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)8.8許容荷重(daN[kgf])50[51.0]取付高H(mm)70取付座(mm)【C】58取付ピッチY(mm)55取付穴径P(mm)8.8取付ピッチ(mm)【Z】42許容荷重(N)500許容荷重(daN)50取付座A×B×C(mm)160×72×58取付座A(mm)160旋回半径R(mm)67車輪径D(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)139取付座B(mm)72取付ピッチX×Y×Z(mm)139×55×42偏心(mm)27車輪タイプ単輪
コーナーキャスター(ナイロン車) 自在
TRUSCO¥699~税込¥769~1個翌日出荷から翌々日出荷コーナーに簡単に取り付け可能です。用途各種運搬台車に。スチール製家具、事務機に。各種家具・室内装飾什器類に。形状自在式材質/仕上金具:スチール 、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:黒ナイロン取付穴径P(mm)8.8取付座A×B×C(mm)160×72×58取付座A(mm)160取付座B(mm)72取付ピッチX×Y×Z(mm)139×55×42
コーナーキャスター 自在
ユーエイキャスター¥899税込¥9891個翌日出荷軽量で床面を汚しにくいエラストマー車輪を使用しています。トラスコ品番858-0573材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:エラストマー質量(g)5072018年トラスコ掲載ページ2 0746
コーナーキャスター SGC型 ストッパー付
ユーエイキャスター¥949~税込¥1,044~1個12日以内出荷様々なコーナーへの取付に適したキャスター金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)8.8取付高H(mm)122取付座A×B×C(mm)160×72×58旋回半径R(mm)82車輪径D(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX×Y×Z(mm)139×55×42偏心(mm)31車輪タイプ単輪
コーナーキャスター SGC型
ユーエイキャスター¥619~税込¥681~1個12日以内出荷様々なコーナーへの取付に適したキャスター金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)8.8取付座A×B×C(mm)160×72×58RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX×Y×Z(mm)139×55×42車輪タイプ単輪
コーナーキャスター ウレタン車輪付ユニクロ ストッパー付
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥1,098~税込¥1,208~1個6日以内出荷から7日以内出荷2面立ち上がり構造でコーナーにしっかりフィットし位置を決めやすくなっています。 取付部は2ヶ所で部品点数も少なく装備も簡単です。 手で簡単にできる専用フック(別売)での取付も可能です。用途各種運搬台車 スチール製家具・事務機 各種家具・室内装飾什器類材質三価クロメート材質(車輪)ナイロン6取付穴(mm)5.3取付ピッチ(mm)73.5×103.5×25ロックなしキャスタータイププレート式自在車キャスター
コーナーキャスター ゴム車輪付ユニクロ ストッパー付
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥999~税込¥1,099~1個6日以内出荷から7日以内出荷2面立ち上がり構造でコーナーにしっかりフィットし位置を決めやすくなっています。 取付部は2ヶ所で部品点数も少なく装備も簡単です。 手で簡単にできる専用フック(別売)での取付も可能です。用途各種運搬台車 スチール製家具・事務機 各種家具・室内装飾什器類材質三価クロメート材質(車輪)ナイロン6取付穴(mm)5.3取付ピッチ(mm)73.5×103.5×25ロックなしキャスタータイププレート式自在車キャスター
『キャスター』には他にこんなカテゴリがあります
キャスター の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら