工具の通販モノタロウ › 圧力計 › 一般圧力計の分類

一般圧力計の分類

配管システム全体の異常監視に使用します。

一般圧力計

ブルドン管(右図)の圧力による変型量を機械式に拡大して、直接ゲージ圧を測定する計器です。圧力計の設定場所、流体の種類によって、多くの種類があります。

圧力計の分類
区分汎用圧力計一般圧力計小型圧力計密閉形圧力計グリセリン入圧力計
写真 汎用圧力計 一般圧力計 小型圧力計 密閉形圧力計 グリセリン入圧力計
測定流体気体または液体気体または液体気体または液体気体または液体気体または液体
特長
(用途)
この圧力計は定圧力の測定用として、水、空気、油などの一般的な流体の計測に用いられます。
JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計を基に製作しております。
JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計を基に製作しており、設定場所や流体の種類によって特殊な仕様を付けることができます。
(蒸気用、耐震用など)
面径が小さく、取り付けスペースの狭い場所での使用に適しています。 ケースが密閉構造になっており、主に屋外や雰囲気の悪い場所での使用に適しています。 圧力計内部にグリセリンを封入して、ブルドン管の変位速度を減衰させるため、流体の脈動の強い場所や外部振動の激しい場所での使用に適しています。
取り付けねじの種類と外形寸法の関係
圧力計の大きさ製作できるねじ寸法
φ40R1/8
φ50R1/8、1/4、R1/4
φ60R1/8、1/4、R1/4、3/8、R3/8
(φ60の3/8ねじは立形のみの製作)
φ751/4、R1/4、3/8、R3/8
φ1003/8、R3/8、1/2、R1/2
φ1503/8、R3/8、1/2、R1/2
φ2003/8、R3/8、1/2、R1/2
ねじ寸法
R1/8(イチブ)9.728mm
1/4(ニブ)13.157mm
3/8(サンブ)16.662mm
1/2(ヨンブ)20.955mm
3/4(ロクブ)26.441mm
1“(インチ)33.249mm
注意事項
ねじにはRねじ(PTねじ)とGねじ(PFねじ)があります。
1/8ねじはRねじ(PTねじ)しかありませんが、1/4以上のねじは両方製作できますので必ず確認してください。
  • 形状を確認してください。A型、B型、C型、D型などがあります。
  • 取り付けねじを確認してください。1/8、1/4、3/8やG(平行ねじ)、R(テーパねじ)などがあります。
  • 圧力計の外径寸法(φ40〜φ200)を確認してください。
  • 圧力範囲(MPa、kPa)を確認してください。
  • 一般仕様または、耐震、耐熱、蒸気用などの仕様にするのかを確認してください。
  • その他、検査成績書の要・不要や、お客様の要望があるかを確認してください。

『圧力・流量測定』に関連するカテゴリ

『圧力計』に関連するカテゴリ