小型酸素ガス発生装置 90 vol%以上
オイルフリーコンプレッサー内蔵:高寿命かつ消費電力の少ない低振動・低騒音
超小型電磁弁ユニット採用:電磁弁を小型化することにより、メンテナンス性が向上
酸素濃度計 標準搭載:酸素濃度を連続モニタリングし、ガス流量をデジタル表示します。
研究実験、分析装置におけるキャリアガス用としてご使用できます。(
1)
(
1)医療用途にはご使用できません。
取扱いに危険が伴う高圧ガスボンベの代替として適しています。
酸素濃度センサー・電子流量センサーを内蔵。常に運転状況を表示し、コンプレッサー異常時は安全に停止します。
最適なPSA方式を採用し、大気から電源のみで高純度酸素ガスを生成します。
主な用途:培養装置、植物育成器、バイオリアクターへの供給など
主な用途:水産養殖向け酸素供給
主な用途:酸素富化燃焼など
- 寸法(mm)
- 360×450×440
- 質量(kg)
- 35
- 消費電力(W)
- 400
- 電源
- AC100V (50/60Hz)
- センサー
- 酸素濃度センサー、電子流量センサー
- 最大吐出圧力(MPa)
- 0.2
- 騒音レベル(dB(A))
- 50
- 吐出口径
- 【酸素ガス】Rc 1/4
- アズワン品番
- 4-7914-01
- ガス発生量(NL/min)
- 2
- ガス純度(%)
- 90.0±5 vol%
- 内容量
- 1個
クロマトグラフィー の新着商品
カテゴリ








