F0 スーパークリーンガスフィルター
工具無しで取り外しが可能なため、簡単に交換作業が行えます。
- 仕様
- モイスチャー/ハイドロカーボントラップ(3001-18353)×2※オキシゲン/モイスチャー/ハイドロカーボントラップ(3001-18354)×1
- その他
- 有機物除去量:16(n-butane換算)、酸素除去量:75L、水分除去量:8.8
- 質量(kg)
- 0.75
- 寸法
- Φ 44 × 240
- 最大流量
- 7
- 対応
- 交換時期インジケーター:あり
- 適合ガス
- 封入ガス:Ar
- 寿命
- 推定:2年以上
- 対象ガス
- He、H2、N2、Ar
- 最大圧力(bar)
- 11(160psi)
- アズワン品番
- 60-3358-82
- ガス純度(%)
- 精製後:>99.9999
- 内容量
- 1式
クロマトグラフィー の新着商品
カテゴリ








