曜日別特売

F0 スーパークリーンガスフィルター

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可24日以内出荷とは
内容量
1式
注文コード
04135411
品番
-
参考基準価格(税別)¥119,000販売価格(税込)¥130,898
販売価格(税別)
¥118,998

工具無しで取り外しが可能なため、簡単に交換作業が行えます。
スーパークリーンガスフィルターシステムの交換用フィルターキットです。C-FIDでの使用を想定したフィルターキットで99.9999% 純度と同等の精製ガスを得ることができます。

仕様
モイスチャー/ハイドロカーボントラップ(3001-18353)×2※オキシゲン/モイスチャー/ハイドロカーボントラップ(3001-18354)×1
その他
有機物除去量:16(n-butane換算)、酸素除去量:75L、水分除去量:8.8
質量(kg)
0.75
寸法
Φ 44 × 240
最大流量
7
対応
交換時期インジケーター:あり
適合ガス
封入ガス:Ar
寿命
推定:2年以上
対象ガス
He、H2、N2、Ar
最大圧力(bar)
11(160psi)
アズワン品番
60-3358-82
ガス純度(%)
精製後:>99.9999

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする