曜日別特売

薄型電源タップ 延長コード2m 9AC+2USB-A+1USB-C

薄型電源タップ 延長コード2m 9AC+2USB-A+1USB-C - TESSAN

・「一台12役・電源タップ usb付き」:これはAC差込口9個口とUSBポート3口が一体となったのUSBタップです。まとめて12台の機種が同時に充電で、コンセント不足が解決できます。USB接続機器はデジダル製品の入力電流を自動検知し、最適な電流を送ります。コンパクトな設計の上に機能性もよく 実現します!
・「使用者の便利に配慮」:この延長コードは日本のために研究し、設計されています。45°薄型プラグを採用して、延長コードは狭い隙間にも配線しやすい。使い勝手のいい2mケーブルを採用し、コンセントから少し離れた場所でも利用できます。家庭、オフィス、会議室、パーティーなどにも大活用できます。
・「干渉しづらいデザイン」:ACコンセントを3方向に分配して、どちら側からも気軽にケーブルを挿すことができます。ACアダプタが同時挿せでも互いに干渉せず。AC出力は最大1500W(125V/15A)、ほとんどの家電製品が使用可能!
・「壁掛け用・卓上に」:コンセントタップは壁等に仮固定できるフック穴付き、壁にかけてご利用できます。省スペースで、配線もスッキリになります。テーブルタップの底の四角にゴム製の滑り止めがついており、卓上で安定感があります。両立な使い方あり、お客様に心地よい生活を与えます。
・「安全性ある・タコ足配線」:一括集中スイッチ付きで、接続した機器の電源をまとめてON/OFF可能。ブレーカーを内蔵しており、許容量をオーバーした場合ブレーカーが作動し事故を防止。それに、電源確認ライト付き、通電中かは一目瞭然。

内容量
1式
注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。
※写真の色は実際の色と異なる場合がございます。予めご了承下さい。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06078270TS-709-C-2
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする