LEDバルーンライト マイノウミーPLUS三脚付 2台+ジャクリポータブル電源セット2000PlusV2 1台
LEDバルーンライト LBA-150LN-G2が2台とポータブル電源JE-2000Eが1台のお得なセット品番です。
- トラスコ品番
- 000-0000
- 直径(Φmm)
- バルーン/320
- 電源(V)
- 100
- 消費電力(W)
- HIGH:142 LOW:73
- コード長さ(m)
- 5
- 保護等級
- IP65
- 光源色
- 昼白色
- 明るさ(Lm)
- HIGH/19200、LOW/10900
- 内容量
- 1セット
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥3,600/税込¥3,960 |
| 北海道地方 | 1 | ¥5,400/税込¥5,940 |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |
投光器 の新着商品
カテゴリ



























