絞り込み
明るさ(Lm)
- 400~500未満(4)
- 500~600未満(4)
- 600~700未満(3)
- 700~800未満(5)
- 800~900未満(3)
- 1000~1500未満(19)
- 1500~2000未満(24)
- 2000~3000未満(30)
- 3000~4000未満(38)
- 4000~5000未満(18)
- 5000~6000未満(19)
- 6000~7000未満(6)
- 7000~8000未満(4)
- 8000~9000未満(4)
- 9000~10000未満(3)
- 10000~20000未満(35)
- 20000~30000未満(18)
- 30000~40000未満(5)
- 40000~50000未満(4)
- 50000以上(6)
- 明るさ(Lm)をもっと見る
消費電力(W)
- 5未満(1)
- 5~10未満(8)
- 10~20未満(23)
- 20~30未満(23)
- 30~40未満(27)
- 40~50未満(13)
- 50~60未満(13)
- 60~70未満(2)
- 70~80未満(2)
- 80~90未満(6)
- 90~100未満(4)
- 100~200未満(27)
- 142(HIGH)、73(LOW)(1)
- 200~300未満(16)
- 300~400未満(2)
- 400~500未満(5)
- 500~600未満(1)
- 700~800未満(1)
コード長さ(m)
0・0.2・0.3・0.5・0.6・0.7・1・1.2・1.5・1.6・1.8・2・3・4.65・5・7・10・25
ブランド
- GENTOS(4)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(18)
- JEFCOM(ジェフコム)(4)
- LED LENSER(5)
- MEIHO(ワキタ)(5)
- MTO(4)
- NEXcell(4)
- ODELIC(オーデリック)(8)
- ZEFULS(5)
- アイリスオーヤマ(4)
- エスコ(3)
- ニッケンハードウエア(5)
- ハタヤリミテッド(21)
- ブロードウォッチ(5)
- ライトテック(4)
- 三菱電機(5)
- 富士倉(9)
- 日動工業(36)
- 日機(7)
- ブランドをもっと見る
GENTOS・GOODGOODS(グッド・グッズ)・JEFCOM(ジェフコム)・LED LENSER・MEIHO(ワキタ)・MTO・NEXcell・ODELIC(オーデリック)・ZEFULS・アイリスオーヤマ・エスコ・ニッケンハードウエア・ハタヤリミテッド・ブロードウォッチ・ライトテック・三菱電機・富士倉・日動工業・日機・ブランドをもっと見る
「電源タイプ」から絞り込む

大型投光器(電源AC100V)
ブロードウォッチ(5件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1個当日出荷◎ コンパクトで大光量のLED 投光器。 ◎スタンド付きで置き型、吊下げ、三脚設置が可能。用途作業現場での照明として、ガレージでの作業灯として、アウトドア―での照明として活用仕様電気用品安全法(PSE):適合材質アルミニウム・ガラス入力電圧(V)AC100電源コード(m)約1.5色温度(K)6000電源タイプ電源コード式使用場所屋外防水性IP66動作温度範囲(℃)-20~50(結露無き事)電球の種類LED
充電式投光器 作業灯 LED 単管引っ掛けスタンド
GOODGOODS(グッド・グッズ)(5件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷・充電式/コードレスで電源の取れない場所、コンセントが無い場所でも利用できます。 ・U字型アーム式スタンドで、単管やパイプなどに掛けて利用できます。 ・ローモード約65時間の長時間点灯が可能です。 ・スタンド部にマグネット内蔵。鉄面に固定してハンズフリー作業も可能です ・DC5V/1AのUSB出力機能付き。モバイルバッテリーのようにご使用頂けます。 ・傷がつきにくく頑丈で汚れも取れやすいアルミ合金仕様 ・60度に集光された光で、しっかりした明るさで照射します。用途アウトドア・フィッシング・レジャー・夜間作業・倉庫作業・荷下ろし・メンテナンス・整備・夜釣り・集魚灯等幅広くご使用頂けます。セット内容投光器本体・AC充電器ZC09-2B ・保証書、取扱説明書材質ABS・PC・アルミ合金・ステンレス規格【充電器】AC-DC9V/2A消費電力(W)(LEDパワー)45出力【USB】 5V/1A全光束(Lm)4500本体質量(kg)約1.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約198×54.2×162.5発光色昼白色保護等級IP65(生活防水)バッテリーグッド・グッズ専用充電池(内蔵式)バッテリー容量(Ah)6.6バッテリー電圧(V)7.4点灯方式HIGH・MID・LOW・SOS(4段階)充電器電圧(V)AC100~240充電時間(時間)約3~4電源タイプ充電式使用場所屋外用使用時間(時間)HIGH:約5、MID:約10、LOW:約65ライト角度調整(°)前後360RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)LEDチップ×9電球の種類LED充放電回数(回)約500照射角度(°)60エコロジー商品省エネ
充電式LED作業灯 24W スタンド型 着脱できるバッテリー コンパクト
GOODGOODS(グッド・グッズ)(6件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷・充電式・コードレスで電源の取れない場所でも使用できる ・付属のバッテリーは1本からでも使用可能 ・バッテリーの故障・劣化の際にもご自身で簡単に交換が可能 ・H型スタンドで使いやすく、スタンド部の四隅には設置面が傷つきにくいゴムカバー付 ・軽くコンパクトで、持ち運びも簡単 充電はAC100V-240Vでご家庭・海外で充電、DC12V/24Vでシガーソケットから車内でも充電可能用途アウトドア・レジャー・作業・工事・DIY・リフォーム・整備・メンテナンスなどに材質アルミニウム合金+強化ガラス+PC発光色昼光色色温度(K)6000電池寿命充放電サイクル回数約500回(繰り返し合計回数約1000回)電源タイプ充電式使用場所屋内外RoHS指令(10物質対応)対応調光方式HIGH/LOW(2段階)演色指数(Ra)>80照射角度(°)120エコロジー商品省エネ
LEDワークライト スタンド式ダブル
EARTH MAN(7件のレビュー)¥8,798~税込¥9,678~1台当日出荷2way仕様:スタンドから外して使用可能 ワンタッチでらくらく脱着 高さ調節可能:約890~1630mm 約160°照らす広角仕様用途夜間・暗い場所での作業に/屋外での作業に付属品スタンド×1、ハンドル×1、取扱説明書×1定格電圧(V)AC100コード長さ(m)約5定格周波数(Hz)50/60電源タイプ電源コード式設置場所室内・屋外電球の種類白色LED(交換不可)
マッチングファイターV18 60W マグネット内蔵 U字アーム
GOODGOODS(グッド・グッズ)(1件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981台当日出荷・工具シェア率No1を誇るマキタ製バッテリーが使えるLEDライトです ・1つのバッテリーを複数の機器に使える事で、バッテリーや充電器の維持管理の手間やコスト削減に貢献します。 ・U字アーム型のスタンド部は、単管・パイプなどに掛けて使用するにも便利な形状。意匠登録済! ・スタンド部には強力マグネット内蔵!鉄面に設置してご使用頂けます。 ・対応バッテリー:【マキタ社製バッテリー18V】BL1860B/BL1850B/BL1850/BL1840/BL1830B/BL1830 ・スマホやタブレットなどへの応急充電に使える5V/1AのUSB出力口付き!(※バッテリー装着時) ・スタンド部は灯具を中心に360度稼働式。照射方向の微調整が可能です。 ・付属のM6ノブボルトを使って、灯具用三脚の雲台に2台まで搭載が可能です。 ・本体上部には、スライド式ハンドル付き用途アウトドア、防災、停電、レジャー、工事、作業、夜釣り、メンテナンス、防災、避難所、DIYなど仕様USB出力:USBポート×1個 5V/1.5Aセット内容投光器本体、保証書、取扱説明書材質PC、ABS、アルミ寸法(mm)約220×162×68質量(kg)約1.3(本体のみ)消費電力(W)60(最大値)発光色昼光色色温度(K)6500連続点灯時間HIGH:約2時間、MID:約4~5時間、LOW:約9~10時間(※18V 3Aバッテリー使用時)電源タイプバッテリータイプ(別売)使用場所室内・室外(ただし水濡れのないこと)適合バッテリーマキタ社製バッテリー18V型番:BL1860B(6.0Ah)・BL1850B(5.0Ah)・BL1850(5.0Ah)・BL1840(4.0Ah)・BL1830B(3.0Ah)・BL1830 (3.0Ah)明るさ(Lm)約6000作業温度範囲(℃)-20~50(バッテリー装着時)RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)LEDチップ×12防水性IPX4電球の種類LED照射角度(°)120角度調節前後360度
充電スーパールミネX LT SLX-4000RC
WING ACE¥9,998税込¥10,9981個当日出荷270度回転・180度首振り。明るさ3段階切替。光色切替。強力マグネット付。吊下げフック付。USBケーブル付属。カメラ三脚取付可能。PSE認証バッテリー内蔵。防水性能IPX4(防沫形)用途作業灯や非常灯。アウトドアにも最適です!!付属品USBケーブル・取扱説明書材質アルミ合金、ABS、他質量(g)約1058寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)98×90×210(羽根を広げた時:最大350)連続使用時間Low:約7時間/Mid:約5時間/High:約3時間保護等級IPX4(防沫形)バッテリーPSE認証バッテリー リチウムイオン電池 3.7V 8000mAh充電時間約9時間(5V 2Aでフル充電時)使用環境温度(℃)‐10~50電源タイプ充電式アダプター型式5V 2A(付属していません)充電可能回数約300~500サイクル使用場所屋内外明るさ(Lm)Low:1500/Mid:2500/High:4000光色4000K暖色/6500K白色USBポート【入出力】入力 TypeC/出力 TypeA(2mコード付属)電球の種類LED
充電式LEDケイ・ライト
ハタヤリミテッド(12件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781台当日出荷白色LED180個使用。 継ぎ足し充電可能のリチウムイオン電池使用。 雨中や水がかかる場所でも安心の防雨型。 専用充電アタプター付(充電電源/AC100V 50/60Hz)。 床置き&吊り下げの2ウェイ。 照明ON/OFFスイッチ付。付属品専用ACアタプタートラスコ品番443-8728質量(kg)1.2消費電力(W)10構造防雨型全光束(Lm)500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×65×220(スタンド収納時)光源白色LED180個(10W)芯数2バッテリーLion battery(リチウムイオン電池)バッテリー電圧(V)7.4充電時間(時間)8電源タイプ充電式耐水性防雨タイプバッテリー容量(mAh)6600使用場所屋外用電球の種類LED特殊用途防雨連続点灯時間(時間)6
ハロゲンワークライト 500W
EARTH MAN(2件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷「置く+吊り下げ」の2WAY。 便利な約3mコード。用途夜間・暗い所での作業に。付属品ハロゲンランプJタイプ500w×1セット内容ワークライト本体×1、パイプフレーム×1、吊り下げフック×1、ハロゲンランプJタイプ500W×1質量(kg)約1.3周波数(Hz)50/60電流(A)5電圧(V)AC100消費電力(W)(適合電灯)500寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約285×215×370コード長さ(m)約3芯数2電源タイプ電源コード式設置場所屋内、屋外適合ランプEMハロゲンランプJタイプ500W JAN/4907052629219電球の種類ハロゲン
スタンド式投光器 5mコード LED 防水 広角 ワイド照射
GOODGOODS(グッド・グッズ)¥5,898~税込¥6,488~1個当日出荷から5日以内出荷・プラグイン仕様だから届いてすぐ使える利便性。・シンプルなホワイトボディでインテリア性を損ないにくいデザイン。・コンパクトデザインで、あらゆる場所でご使用頂けます。・太陽光の色味に近い昼白色5000Kの発光色で、明るいのに眩しくない用途が広い発光色です。・ステー角度は180度調節が可能。・ADC12アルミダイカストボディは放熱性に優れ熱による故障リスクを抑制します。・筐体にはパウダー加工を施し、マットな質感で高級感を演出し、汚れや傷がつきにくく耐久性も向上しています。用途・防犯、駐輪場、倉庫、納戸、ガレージ、車庫、エントランス、駐車場、作業場などにセット内容投光器本体、保証書、取扱説明書材質【灯体】ADC12アルミダイカスト+強化ガラス【ステー】鉄使用温度範囲(℃)-20~40角度(°)約180電源コード(m)約5芯数2色温度(K)5000(昼白色)防塵防水性能IP66電源タイプ電源コード式使用場所屋外RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED照射角度(°)約120エコロジー商品省エネ
置き型 LED投光器 AC式 屋内屋外兼用【1000/2000/5000lm】
アイリスオーヤマ(1件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1台当日出荷【IP65】【VCTケーブル2m】フック形状だから2WAYで使える。従来の地面に置いて照らす方法に加え、単管パイプやはしごに引っかけることで上からの投光も可能になりました。ケーブルを巻いて収納できるので便利です。40000時間の長寿命。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓用途夜間や暗所でのご使用に最適です。建築、工事現場などでも安心してお使いいただけます。材質ポリカーボネート、TPE、PA使用温度範囲(℃)ー10℃~40℃電源AC100V(50/60Hz)定格電圧(V)100コード長さ(m)2使用温度(℃)-10~40保護等級IP65色温度(K)6500保証期間お買い上げ日より1年間電源タイプ電源コード式設置場所屋内/屋外使用場所屋内/屋外LED寿命(時間)40000時間配光角度(°)垂直方向110°、水平方向110°光色昼光色電球の種類LEDエコロジー商品長寿命
コンセント式LED薄型投光器
DAISHIN(大進)¥3,998~税込¥4,398~1台当日出荷から7日以内出荷薄型ボディでコンパクトに折りたためるコンセントタイプのLED投光器です。感電防止安全対策仕様アース付き3芯プラグはアースが折りたためるので家庭用コンセントでの使用も可能です。防塵防水IP65等級なので、倉庫はもちろん、屋外など様々なシーンでご活用いただけます。電源電圧(V)AC10050/60Hz芯数3芯防塵防水性能IP65電源タイプ電源コード式使用場所屋外電球の種類LED
スタンド付ダブルLED投光器
富士倉(3件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781セット当日出荷三脚付きで明るい。用途現場などの作業灯具に最適。周波数(Hz)50/60消費電力(W)50×2定格電圧(V)AC100コード長さ(m)5芯数3芯色温度(K)6000本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)790×690×850~1720(スタンド含む)防塵防水性能IP65電源コード二重シールドケーブル 3芯アース端子付き防雨プラグ長さ5m+連結部9cm+本体ケーブル長さ30cmLEDSMD電源タイプ電源コード式使用場所屋外明るさ(Lm)5000(×2)広角(°)140電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
ハイブリット式投光器
GLANZ¥8,498~税込¥9,348~1個当日出荷コンセント直結点灯と充電式のハイブリットモデル。足裏に強力マグネットが付いているので、配電盤の軽天や車のハッチに取り付けて作業することが出来るので、暗い場所や夜間でも作業がしやすい。照射範囲が広いので、ベルトにつけて作業をすることができ、ヘッドライトが無くても十分な明るさ。用途配電盤の軽天や車のハッチに取り付けたり、暗い場所や夜間での照射に。付属品専用USB:Type-Cケーブル(USB80TC)、専用ACアダプタ(GLA14)仕様【メモリー機能付】消灯前の明るさスタート機能【セイフティースイッチ機能】誤作動防止スイッチ寸法(mm)120×137×51色ブラック電源タイプコンセント直結、充電式使用場所屋内、屋外防水性IP66
LED投光器 置型
タイカツ(12件のレビュー)¥6,698~税込¥7,368~1台当日出荷から6日以内出荷30000時間の長寿命。小さな消費電力で高光束。 コンパクトで軽量・持ち手付きで、手軽に持ち運びに便利。 本体下部に防雨タイプ押しボタンスイッチの採用で使用性の向上。 消費電力が少ないので、C02排出や発熱量も少ない。 紫外線放射が少ないので、ほとんど虫を寄せ付けません。 防雨タイプで屋外での使用も可能 (IP65)。 照射角度が変えられる (上・左・右方向に照射が変えられます)。 使いやすい3mの電源コードを用意。 衝撃・耐久性に優れたアルミ製のボディ採用。 別売の三脚スタンド(TKS-N10)に取付可能。用途屋内外の作業現場、レジャー等にコード長さ(m)3保護等級IP65芯数2色温度(K)6000~6500使用場所屋内外電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
LED投光器AC式
ライトテック¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷COBならではの指向性の高いシャープな光で遠くまで照らせます。大雨や水没も怖くない、クラストップレベルのIP68防水性能。照らす方向を上下に調整できるスタンド装備、スタンドはカメラ用三脚に固定できるネジ穴付き。用途自由度の高い作業灯として様々な場面で使用できます。材質本体:アルミダイキャストフレーム・合成樹脂。ネジ:鉄。本体脚部:合成樹脂周波数(Hz)50/60電源コード(m)1.5保護等級IP68色温度(K)5500使用場所屋外光色白色電球の種類LED定電流駆動電源AC100Vエコロジー商品省エネ
充電式LED小型作業灯
トーグ安全工業(1件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781個欠品中とにかく明るい作業灯として好評の新型ライト!USB出力付きなのでスマートフォン・ヘッドライト等に充電可能です。 強力マグネットで自動車等に固定できるコンパクトな作業灯です。2つのタイプがあります。仕様バッテリー残量計、USB出力付き材質アルミ合金、ABS樹脂保護等級IP65芯数2バッテリー電圧(V)7.4電池寿命充放電約500回電源タイプ充電式マグネット強力マグネット×4個(底面に埋め込み)電球の種類LED発光パターン100%/50%/SOS/FLASHエコロジー商品省エネ
充電式ライト LED マグネット付 バッテリー着脱可能
GOODGOODS(グッド・グッズ)(2件のレビュー)¥9,398税込¥10,3381個欠品中・内蔵式じゃないから、取出し・交換ができるバッテリー付属 ・U字アームで単管・パイプに引っ掛けて使用可能! ・USB出力(5V/1A)機能付き! ・充電量が分かるインジケーター付き ・付属バッテリーは汎用性が高い18650型リチウムイオン電池 ・スタンドライト・引っ掛けライト・鉄面固定使用など用途多彩 ・落下耐久を備えた黄色いガードが発光部へのダメージを抑制します ・汚れにくく丈夫なアルミ合金ボディ用途作業・DIY・アウトドア・夜釣り・フィッシング・荷下ろし・避難グッズなどにセット内容投光器本体、18650型リチウムバッテリーLDC-361A×3本 、ACアダプター、保証書、取扱説明書材質アルミニウム合金 +鋼+PC質量(g)1312(本体)消費電力(W)30出力USB:AC-DC5V 1A電源AC充電:AC100V-240V全光束(Lm)3600寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)228×153×48発光色昼光色(6000K)光源COB LEDチップ×1バッテリーグッド・グッズ専用電池 18650リチウムイオンバッテリーLDC-361A 3本(3.7V 3600mAh)角度調整範囲前後360°点灯方式HIGH・LOW・SOS・FLASH(4段階)充電器出力AC-DC5V 2A電池寿命充放電繰り返し数:約1000回充電時間(時間)約4~5電源タイプ電池式設置場所屋内・屋外兼用照射角120°(広角)RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP65(生活防水)電球の種類LED特殊用途防水連続点灯時間(時間)HIGH:約3以上、LOW:約6以上エコロジー商品省エネ
モンスターライトポータブル
ZEFULS¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷圧倒的照度と多彩な設置方法を備えたプロ仕様ポータブルライト。約270gという驚きの軽さでありながら、最大2000lmのパワフルな照度を実現。電源確保が困難な高所、狭所、暗所に最適。大容量4000mAhバッテリー搭載で長時間の作業をサポート。シーンで使い分ける5つの点灯モード搭載。本体背面の強力マグネット、収納式フック、7段階調整スタンド、そして1/4インチネジ穴による三脚対応を備え、あらゆる場所に自在に設置できる柔軟性を実現。専用クリップ(オプションを付けることにより、棚のフチやポール等にしっかり挟み込み固定が可能。電池残量を4つのランプで確認できるインジケーターランプ付き寸法(mm)110×45×123質量(g)270保護等級IPX4バッテリー【リチウムイオンポリマー】3.7V/4000mAh色温度(K)6000(Lo~Hi) / 4000(暖色Lo~Hi)充電時間(時間)5明るさ(Lm)300(Lo)/800(mi)/2000(Hi)【暖色】100(lo)/300(Hi)点灯時間(時間)10(Lo)/4(mi)/2(Hi)【暖色】25(Lo) / 10(Hi)充電端子USB Type-C
LEDユニット15W
富士倉(4件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷両口金形ハロゲンランプのかわりに使えるハロゲン投光器500Wサイズ用。用途ハロゲン投光器をLED灯に!周波数(Hz)50/60消費電力(W)15定格電圧(V)AC100口金仕様:R7S使用環境温度(℃)-20~40明るさ(Lm)1500防水保護等級IP42電球の種類LED照射角度(°)360
LED投光器 交流 AC電源 長方形 100W 広角 ワイド 2種ステー付属 防水
GOODGOODS(グッド・グッズ)(3件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷・長方形の100W型投光器 ・長方形の投光器は、付属の2種類のステーで縦・横の両方設置が可能です ・アルミ合金ボデイで汚れや傷がつきにくくまた、汚れも取れやすい丈夫な材質を採用しています ・筐体は表面を凹凸で加工したデザインです用途看板灯・看板照明・イベント照明・壁面照明・駐車場・ガレージ・倉庫・スポーツ照明などにセット内容投光器本体、ステー×2個、保証書、取扱説明書材質アルミニウム合金+強化ガラス質量(kg)約3.95周波数(Hz)50/60兼用消費電力(W)100コード長さ(m)約5寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)366×195×75使用温度(℃)-20~45全光束(Lm)約14000(光源の値に準ずる)入力電圧(V)AC85-265ランプ効率(Lm/W)140発光色昼光色光源LEDチップ×200個芯数2色温度(K)6000~6500RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP66(生活防水)演色指数(Ra)>80照射角度(°)120エコロジー商品省エネ
ガンツ GZ-BF50
GENTOS¥69,980税込¥76,9781個当日出荷ATEX(海外防爆認証) 及び 国内防爆認証取得 ハザードゾーン対応防爆投光器 白色COB(面発光)LEDでワイドな照射角(100°)3段階照射 内部バッテリーに加え、専用ACにてコンセントからの給電も可能 キャリングハンドル兼用スタンド 本体180°回転 底面すべり止め加工 充電完了を色で知らせるチャージングインジケーター装備用途1m落下耐久とIP65(準拠)のボディでハードな環境にも対応 ※認証コードや使用可能場所、対応ゾーンはホームページをご確認ください仕様防爆構造:Exdemb[[(R2)]]c T4Gb(Zone1、2)、充電式防爆投光器トラスコ品番819-3858幅(mm)268高さ(mm)167材質(本体)アルミニウム、ポリカーボネイト奥行(mm)119消費電力(W)14ケーブル長(m)5保護等級IP65光源高輝度白色COB LED×1個芯数2バッテリーリチウムイオン充電池バッテリー電圧(V)19.2充電時間(時間)約4電源タイプ充電式バッテリー容量(mAh)1400使用場所屋外明るさ(Lm)1500実用点灯時間8時間(Ecoモード)/ 4時間(Midモード)/ 2時間(Highモード)電球の種類LED特殊用途防爆
乾電池式LED投光器
SK11(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷乾電池式のLED投光器です。LED採用で、熱を持ちにくく、長寿命です。床置き・壁掛け・三脚に取り付けて使用できます。防災備品としても便利な乾電池式です。軽量コンパクト設計で持ち運び、収納に便利です用途作業、レジャー時の照明仕様【白熱電球最大】60W材質樹脂使用電池単三乾電池(3本もしくは6本)照度(Lx)130/m光束(Lm)【乾電池6本使用時】(HIGH)最大900・(LOW)600、【乾電池3本使用時】(HIGH)最大850・(LOW)450電球の種類LED連続点灯時間(時間)(HIGH)約4・(LOW)約6、【乾電池6本使用時】(HIGH)約5・(LOW)約9照射角度(°)約80エコロジー商品省エネ・長寿命
薄型投光器30W
富士倉¥7,198税込¥7,9181台当日出荷防雨仕様二重シールド3芯アース端子付きプラグ採用。電源コード長さ3m。オールアルミニウムボディ。用途現場や倉庫などの作業灯具に最適です。周波数(Hz)50/60消費電力(W)30定格電圧(V)AC100電源コード(m)防雨仕様二重シールド3芯アース端子付き 長さ3製品質量(g)1320色温度(K)6000本体サイズ(mm)幅225×奥行40×高さ190(収納時)防塵防水性能IP65明るさ(Lm)3000LED使用数(個)SMD-LEDチップ54
ガンツ 高輝度投光器
GENTOS¥37,980税込¥41,7781台当日出荷作業・レジャーや災害時に幅広く使える本格派大型投光器 AC/充電兼用 白色COB(面発光)LEDでワイドな照射角(150°)3段階照射 MAX6,000ルーメンの大光量照射 内部バッテリーでの照射に加え、専用ACにてコンセントからの給電も可能(消費電力60W) キャリングハンドル兼用スタンド 本体180°回転 チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了) スイッチ部で電池残量を色で表示するバッテリーインジケーター搭載 電池が無くなる前にLEDが点滅してお知らせするLOWバッテリーインジケーター機能搭載 2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応付属品専用ACアダプター(12V5A、コード長さ3m)質量(g)1560電源専用ACアダプター12V 5A or リチウムイオン充電池7.2V 6,400mAh(内蔵)コード長さ(m)3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210.0×185.0×120.0防塵・防滴IP64充電時間(時間)4電源タイプ充電式・電源コード式光束(Lm)6000明るさ(Lm)6000~1500照射距離(m)74電球の種類LED充放電回数(回)500連続点灯時間(時間)3~9落下耐久(m)1
LED充電式投光器 20W
NEXcell(1件のレビュー)¥27,980~税込¥30,778~1台6日以内出荷LED充電式投光器 充電すればいつでも、どこでも、電源いらずで使用できます。 野外での作業、キャンプ、魚釣り、防災用等の照明としてあらゆるシーンで大活躍! LEDを180個搭載!強烈な明るさを実現した高輝度投光器! 充電式なので発電機やコンセントは不要、家でも車でも充電可能です。 軽量タイプなので作業したい場所へ簡単に持ち運べます。 省電力LEDで大幅節電、発行角度広角140°と自由自在、IP65防水耐久仕様なので野外でも 使用可能、あらゆる用途で便利に使用できます。 シガーソケット充電可能電力(W)20本体寸法(mm)215×185×285本体質量(g)1730全光束(Lm)1600~1800保護等級IP65(防塵・防水耐久仕様)電池リチウムイオン7.4V、12Ah連続点灯時間6充電時間(時間)8電源タイプ充電式使用場所屋外電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
多目的作業ライト
オーム電機¥1,098税込¥1,2081個欠品中暗い場所での作業やアウトドアに。照射角度は約83°。連続点灯は約6時間。COB LED使用質量(g)約165(乾電池別)切替方式スイッチ:100%-50%-OFF全光束(Lm)約350(100%点灯時)、約200(50%点灯時)材質(ケース)ABS連続使用時間(時間)約6(100%点灯時)、約13(50%点灯時)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)145×105×36(スタンド収納時)光源COB LED×1灯(交換不可)/昼光色使用電源単3形乾電池×4本照度(Lx)約133(100cm/100%点灯時)エコロジー商品省エネ
ワークライト
長輝ライトテック¥4,698~税込¥5,168~1個当日出荷最大光束3300ルーメンの防水規格はIP65。下向きを含む幅広い角度に調節可能。ガラス繊維強化で樹脂ボディで衝撃に強い。充電式なので設置場所を選ばない。用途夜間・暗い場所での作業や野外の使用も可能。壁掛けとしても使用でき、コンパクトに使える薄型設計。付属品専用充電器仕様電池残量・充電インジケーター付質量(g)520光源SMDモード切替LOW-HIGH-OFFバッテリーリチウムイオン3.7V-6600mAh充電時間4.5時間(付属ACアダプター使用時)色温度(K)6000~6500電源タイプ充電式防水性IP65(水中使用不可)(充電キャップ使用が必須)電球の種類LEDバッテリー寿命600回
LED投光器 200W 広角 ワイド照射
GOODGOODS(グッド・グッズ)¥25,980税込¥28,5781個当日出荷・散熱性能に優れたアルミ合金を採用 ・スタンドの最大調整角度を180度 ・ステーはボルトで2点止めで強度アップ ・LEDだから省エネで抜群の明るさ! ・LEDは紫外線が少なく虫が寄り付きにくい用途看板灯・看板照明・イベント照明・壁面照明・駐車場・ガレージ・倉庫・スポーツ照明・中~大型施設などにセット内容投光器本体、保証書、取扱説明書材質アルミニウム合金+強化ガラス質量(kg)約7.76周波数(Hz)50/60兼用消費電力(W)200コード長さ(m)約5寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)375×375×115使用温度(℃)-20~45全光束(Lm)約28000(光源の値に準ずる)入力電圧(V)AC85-265ランプ効率(Lm/W)140発光色昼光色光源LEDチップ×400個芯数2色温度(K)6000保証期間1年台傾斜度(°)180RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP66(生活防水)演色指数(Ra)>80照射角度(°)約120エコロジー商品省エネ
LED投光器 30W 丸型台座 COBチップ ワイド照射 広角 防水 AC式
GOODGOODS(グッド・グッズ)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷・COBタイプLED・チップを採用 ・安定感のある円形台座式 ・照射角130°の広角照射用途看板灯、店舗照明、壁面照明に仕様アース線なしセット内容投光器本体、保証書、取扱説明書材質アルミ合金+強化ガラス周波数(Hz)50/60兼用使用温度(℃)約-20~45入力電圧(V)AC85-265ランプ効率(Lm/W)100光源LEDチップ×1個保証期間1年台傾斜度(°)180RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)>80
充電式小型LED投光器 モンスターライト ポータブル 専用クリップ付
ZEFULS¥4,298税込¥4,7281台欠品中専用クリップ同梱モデル。手のひらに2000lmの怪物を。手のひらサイズで僅か270gの筐体に凝縮された闇を切り裂くハイパワー。電源確保が困難な高所、狭所、暗所。あらゆる過酷な環境下で視界を確保するプロ仕様の小型投光器です。寸法(mm)110×45×123(クリップ80×11×90)質量(g)270(クリップ175)保護等級IPX4バッテリーリチウムポリマー電池3.7Vバッテリー容量(mAh)4000充電方式USB Type-C 定格入力:5V/1A
充電式 ポータブル LED投光器 IP65 1500lm
ブロードウォッチ¥11,980税込¥13,1781個当日出荷全光束1500lm(100W電球1個相当)の明るさ。強弱2つの点灯モードで、連続最大12時間の長時間使用が可能。充電式で工事現場や屋外など、電源の確保が難しい場所でも仕様できる。IP65の防水性能で悪天候の屋外でも使用が可能(認証検査済み)。上下方向360度回転し、任意の角度に合わせることが可能。オプションのスタンドを使えば、高さ調整もできる(別売)用途現場での工事や作業時の照明セット内容本体、ACアダプター ※三脚スタンドは別売です。質量(kg)約1.6規格PSE取得済み(ACアダプター)全光束(Lm)1500使用電池リン酸鉄リチウムバッテリー容量(Ah)15バッテリー電圧(V)3.2充電時間(時間)約6電源タイプ充電式使用場所屋内・屋外明るさ(Lm)1500折りたたみ寸法(mm)約280×320×58明るさ100W 電球相当防水性IP65(認証検査済み)電球の種類LED点灯時間(時間)強点灯:約8、弱点灯:約12エコロジー商品長寿命
充電式パネルライト大【PL-500R】
GENTOS¥5,798税込¥6,3781台5日以内出荷調色機能搭載充電式Type-Cパネルライト(LEDライト パネルランタン)。PL-400Rのアップグレード品。高耐久ランタンとしてアウトドア使用も可能。内蔵バッテリーにて最大1500ルーメンの出力、2.5時間照射。白色、昼白色、暖色、ナイトの計4モード照射。最小のナイトモードでは179時間の連続点灯が可能。IP66(準拠)の防塵防滴最高レベルのボディ。IP67(準拠)の1m防水で水没にも対応。マグネット付きスタンド搭載(1/4インチネジ穴付き)電池残量を段階で表示。バッテリーインジケーター搭載。充電状況を色で知らせるチャージングインジケーター搭載(赤/充電中、緑/満充電)。用途2m落下耐久とIP66(準拠)及びIP67防水1m(準拠)のボディであらゆる環境にも対応付属品USB Type-Cケーブル(50cm)、ハンガーフック仕様・インスタントオフ機能:5秒点灯後維持・1/4インチネジ穴・可動式マグネット付きスタンドスイッチ【オペレーション】ナイトモード>WW>CW>CW+WW>Off寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×184×55電池寿命500回(MAX容量80%になるまでの回数)充電時間(時間)6LED白色チップタイプLED×27個、暖色チップタイプLED×16個充電池タイプリチウムイオン充電池 3.7V 4,000mAh 14.8Wh光度(cd)ナイトモード: 3、暖色: 129、昼白色: 285、白色: 650明るさ(Lm)ナイトモード:7、暖色:320、昼白色:690、白色:1500調光方式3色調色機能:白色・昼白色・暖色に光の色を変更可能照射距離(m)ナイトモード: 3、暖色: 23、昼白色: 34、白色: 51インジケータ【チャージング】4段階青色充電 段階点滅、完了時4色点灯【バッテリー】点灯時、または充電中に電池残量を4段階で+EU8表示点灯時間(時間)ナイトモード: 179、暖色:13、昼白色:6、白色: 2.5IP等級66・67(1m防水)落下耐久(m)2エコロジー商品省エネ
薄型投光器20W
富士倉¥6,198税込¥6,8181台当日出荷防雨仕様二重シールド3芯アース端子付きプラグ採用。電源コード長さ3m。オールアルミニウムボディ。用途現場や倉庫などの作業灯具に最適です。周波数(Hz)50/60消費電力(W)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(収納時)185×35×165電源コード(m)3(防雨仕様二重シールド3芯アース端子付き)製品質量(g)1000色温度(K)6000防塵防水性能IP65定格電圧 AC V100明るさ(Lm)2000LED使用数(個)SMD-LEDチップ36個
ハイブリット式投光器 1500LM
GLANZ¥6,998税込¥7,6981個当日出荷コンセント直結点灯と充電式のハイブリットモデル。約2時間でフルチャージ完了で充電が速い。マグネットが付いているので鉄鋼つに張りつけられ、ハンドル可動域が180°なので照らしたい方向に照らすことができる。用途手に持って移動時の照射や、釣りやキャンプ、夜間の荷物積み込みに便利。付属品専用ACアダプタ(GLA05)寸法(mm)127×127×46色ブラック質量(g)500防塵防水性能等級6点灯方式HIGH→LOW→SOS→FLASH→OFF充電時間(時間)約2電源タイプコンセント直結、充電式使用場所屋内、屋外明るさ(Lm)【HIGH】1500【LOW】700防水性等級4連続点灯時間(時間)【HIGH】3【LOW】5【SOS】6【FLASH】6
45W LEDワークランプ(接地付)
ハタヤリミテッド¥19,980税込¥21,9781台翌日出荷本体色が人気のグレーに、照度もより明るくなりました! 屋外使用も安心の防雨型、IP55の安全設計。 明るさ2段階切り替え式。 使用場所にあわせて調節できます。 ケーブルラック付きアーム。 電源ケーブルを束ねて収納。 2P/2P接地付兼用防雨型コンセント2個付。 連続点灯10灯まで。 灯体から電源も取れて作業効率がアップ!本体背面にスイッチを装備。用途屋内外用のLED投光器、補助照明やアウトドア、キャンプ等での照明として仕様【連結点灯数】10灯質量(kg)2.8定格電圧(V)100/80Wコンセント定格2P・15A・125V・接地付コード長さ(m)5全光束(Lm)4600(Hi時100%)、2300(Low時50%)照明装置45(LED)芯数3芯電源コード種類(mm2×芯数×m)VCT1.25×3(接地付)×5色温度(K)5000本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×98×315電源タイプ電源コード式使用場所屋内外兼用防水保護等級屋外防雨型(IP55)電球の種類LED
LED投光器 強化ガラス 広角120度 ワイド照射
GOODGOODS(グッド・グッズ)¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷から5日以内出荷・散熱性能に優れたアルミ合金を採用 ・スタンドの角度調整の幅が広く270度可動 ・薄さ54mmの超薄型ボディー ・強度をましたステー厚みは【約5.3mm】 ・LEDだから省エネで抜群の明るさ! ・LEDは紫外線が少なく虫が寄り付きにくい用途看板灯・看板照明・イベント照明・壁面照明・駐車場・ガレージ・倉庫・スポーツ照明・中~大型施設などにセット内容投光器本体、保証書、取扱説明書材質アルミニウム合金+強化ガラス周波数(Hz)50/60兼用使用温度(℃)-20~45入力電圧(V)AC85-265発光色昼光色芯数2色温度(K)6000保証期間1年RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)>80照射角度(°)約120エコロジー商品省エネ
小型LED投光器 4000lm ポータブル 充電式
ブロードウォッチ¥5,698税込¥6,2681個5日以内出荷・小型コンパクトでありながら、4000lmの明るさ。・充電式で持ち運びも楽チン、重さたったの380g。・平置き、吊り下げ、マグネット、三脚など設置方法が多彩。用途作業現場での照明として、ガレージでの作業灯として、アウトドア―での照明として活用仕様固有エネルギー消費効率:175 lm/W寸法(mm)約110×100×55消費電力(W)約30全光束(Lm)最大約4000色温度(K)約3240/4700/5210/7260(4段階切り替え)充電時間(時間)約9バッテリー容量(mAh)5400グリーン購入法適合動作温度範囲(℃)0~45入力電圧5V/1A点灯時間(時間)約4~10照射角度(°)170防水生活防水(IPX4相当)
LEDヘッドライト600A
ハタヤリミテッド¥5,498税込¥6,0481個3日以内出荷充電池&乾電池兼用のハイブリットタイプ!。Hi点灯(100%)⇒Low点灯(25%)⇒Mid点灯(50%)の3段階切替式です。Mid点灯は、一定の明るさをキープする定照度モード。ワイド照明・スポット照明が無段階で切替えることができます。遠くを照らしたり、手元や足元を照らしたりと、用途に合わせて角度を自由に調整できます。任意で赤点灯ができます。(通常は消灯しています)質量(g)約195(充電池含む)全光束(Lm)Hi時:650、Low時:150、Mid時:300光源白色LED×1電池リチウムイオン充電池(3.7V 2600mAh)または単4形アルカリ電池×3本連続点灯時間(時間)Hi時:約5.5、Low時:約20、Mid時:約3.5(充電池の場合)エコロジー商品省エネ
LEDロープライト テープライト 連結可 蓄光素材 片面発光 耐衝撃 難燃 ルミナスリンクライト
GOODGOODS(グッド・グッズ)¥15,980~税込¥17,578~1個5日以内出荷・IP65防水等級:連結部には防水パッキン・防水キャップ付き!。・難燃等級V-0:燃えにくく、消えやすい!UL94規格V-0等級優れた難燃性素材を使用。・蓄光素材仕様:消灯・停電後も一定時間蓄光素材が発光し、安全性・利便性が向上。・壁面などの設置に適した片面発光タイプ。・別売り電源コード毎(TP-90V/TP-95V)の仕様によって、最長連結が異なります。・車に轢かれても壊れない強度、耐衝撃等級IK10取得製品です。・保管や持ち運びに便利なリールドラム付き用途・工事用照明、避難所、誘導灯、誘導証明、イベント、トンネル工事、仮設照明、仮設灯、エレベーター工事、メンテナンス、倉庫、ガレージなど連結してさらに長距離・広範囲を照射する事も可能です。セット内容LEDライン本体、取扱説明書、保証書、リールドラム(収納用)材質PVC(UL94規格 V-0難燃性)(蓄光仕様)発光色昼光色(6000K±10%)RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP65(生活防水)照射方式片面発光タイプ耐衝撃IK10エコロジー商品省エネ
投光器 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら