LEDシャンデリア
- 仕様
- コントローラー:別売、調光器:不可
- 材質
- 鋼管(マットブラック色)
- 幅(mm)
- Φ1,796
- タイプ
- 簡易取付A
- 種類
- 高演色LED
- 色温度
- 2300K
- ランプ寿命
- 40,000時間
- 光源色
- 電球色
- 傾斜角度(°)
- 30
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 別売品番
- 別売コネクテッドスイッチ:LC 616A・LC 617A・LC 618A・LC 619A・LC 620A・LC 621A・LC 622A・LC 623A・LC 624A・LC 625A・LC 626A・LC 627A・LC 628A・LC 629A・LC 631A、別売リモコン:RC 911A・RC 913A・RC 917A・RC 919A・RC 921A・RC 924A、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)
- 演色指数(Ra)
- 94
- 調光率(%)
- 100-1
- LED交換
- 可能
- 内容量
- 1個
注意
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください住宅・店舗照明 の新着商品
カテゴリ




























