絞り込み
埋込穴(Φmm)
- 50(45)
- 55(11)
- 60(25)
- 65(7)
- 75(1,025)
- 85(81)
- 100(1,352)
- 100~150(8)
- 125(1,373)
- 150(1,669)
- 150~200(9)
- 175(159)
- 200(219)
- 250(78)
- 300(40)
- 400(42)
- 450(4)
- □100(13)
- □125(5)
- □150(208)
- 埋込穴(Φmm)をもっと見る
電圧(V)
12・24・28・100・100~200・100~240・100~242・100~254・200・200~242・242
光束(Lm)
1000未満・1000~2000未満・2000~3000未満・3000~4000未満・4000~5000未満・5000~6000未満・6000~7000未満・7000~8000未満・8000~9000未満・9000~10000未満・10000~
消費電力(W)
5未満・5~10未満・10~20未満・20~30未満・30~40未満・40~50未満・50~60未満・60~70未満・70~80未満・80~90未満・100~200未満
配光角度(°)
15未満・15~30未満・30~45未満・45~60未満・60~75未満・75~90未満・90~105未満・105~120未満・120~135未満・135~150未満・その他
ブランド
- DAIKO(大光電機)(229)
- DNライティング(6)
- ENDO(遠藤照明)(204)
- HotaluX(ホタルクス)(3)
- JAPPY(4)
- MAXRAY(マックスレイ)(9)
- ODELIC(オーデリック)(232)
- Panasonic(パナソニック)(3,176)
- TOKISTAR(11)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(6)
- アイリスオーヤマ(4)
- オーム電機(5)
- コイズミ照明(203)
- マリンテック(5)
- ユニティ(4)
- 三菱電機(1,919)
- 山田照明(32)
- 岩崎電気(36)
- 東芝ライテック(241)
- ブランドをもっと見る
DAIKO(大光電機)・DNライティング・ENDO(遠藤照明)・HotaluX(ホタルクス)・JAPPY・MAXRAY(マックスレイ)・ODELIC(オーデリック)・Panasonic(パナソニック)・TOKISTAR・YAZAWA(ヤザワコーポレーション)・アイリスオーヤマ・オーム電機・コイズミ照明・マリンテック・ユニティ・三菱電機・山田照明・岩崎電気・東芝ライテック・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
「埋込穴(Φmm)」から絞り込む

高気密SB形 LEDダウンライト
アイリスオーヤマ(6件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1台ほか当日出荷から翌々日出荷薄型設計!埋込高さ70mmの薄型でコンパクトな器具サイズを実現しました。天井懐が狭い天井裏にも対応可能です。まぶしさを感じにくい光。光が自然に広がる様に配光しました。不快なグレア(まぶしさ)も感じにくいやさしい光です。定格電圧(V)100角度(°)(1/2照度)60機能断熱型密閉器具対応LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)85埋込高(mm)70
LEDダウンライト60形150径昼白色
Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷仕様【傾斜天井配光】非対応適合高気密SB色【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し消費電力(W)4.5定格電圧(V)100器具・セットセット品色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)110LED内蔵入力電流(A)0.1光束(Lm)495LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)150埋込高(mm)80調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)55まで配光タイプ拡散マイルド器具相当60形電球1灯LED交換不可電源ユニット内蔵調色の可否×エコロジー商品省エネ
LED一体型 ベースダウンライト
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1台当日出荷から翌々日出荷すっきりした発光面のLED一体型。 空間への納まりが向上。インテリアのノイズになりにくいデザインです。また発光面が大きく、やわらかな光を届けます。仕様配光:斜天井非対応色【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し電圧(V)100構造高気密SB形器具・セットLED一体型光源寿命40000時間直下近接限度(cm)10グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込高(mm)80調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)55配光タイプ拡散マイルドタイプLED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵調色の可否不可エコロジー商品省エネ
LEDダウンライト60形150径電球色
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷仕様【傾斜天井配光】非対応適合高気密SB色【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し消費電力(W)4.5定格電圧(V)100色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)101.1LED内蔵入力電流(A)0.1光束(Lm)455LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)150埋込高(mm)80調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)55まで配光タイプ拡散マイルド器具相当60形電球1灯LED交換不可電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
LEDランプ交換型 ベースダウンライト 本体
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1台当日出荷から4日以内出荷種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用光源LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用ランプ別売エコロジー商品省エネ
ダウンライト FreePa/センサ
Panasonic(パナソニック)¥9,298~税込¥10,228~1台当日出荷から4日以内出荷人を感知して自動でON/OFF。消し忘れがないので、ムダな電力を消費しません。 使用する場所や使い方に合わせて、点灯保持時間の変更が可能。 センサなし器具と組み合わせてペア点灯にすることが可能。 センサ器具同士でペア点灯にすることも可能。用途多目的用形状高気密SB形電圧(V)100機能ON/OFF型・ペア点灯可能型(多箇所検知タイプ)、PaPIRs・明るさセンサ、点灯照度・点灯保持時間調整機能器具・セットセット品ランプの種類LED光源寿命40000時間動作切換スイッチ壁:センサ←→連続点灯直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)100調光の可否不可配光タイプ拡散LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵調色の可否×
高気密SBダウンライト
コイズミ照明¥1,498税込¥1,6481台4日以内出荷LED交換不可。非調光。ベース。防雨・防湿型。傾斜天井取付可能。高演色LED R+材質/仕上本体:アルミダイカスト・ファインホワイト塗装ランプLED幅(Φmm)110光源寿命40000時間RoHS指令(10物質対応)対応出幅(mm)3グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)65取付必要高(mm)68取付可能天井厚(mm)5~25
LED一体型 ベースダウンライト
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1台当日出荷から4日以内出荷すっきりした発光面のLED一体型。 空間への納まりが向上。インテリアのノイズになりにくいデザインです。また発光面が大きく、やわらかな光を届けます。仕様配光:斜天井非対応構造高気密SB形ランプの種類LED光源寿命40000時間直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)83埋込高(mm)80傾斜天井取付角度(°)55LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
高気密SB形 LEDダウンライト(調光対応) 埋込穴Φ100
アイリスオーヤマ¥2,198~税込¥2,418~1台ほか当日出荷から翌々日出荷薄型設計!埋込高さ70mmの薄型でコンパクトな器具サイズを実現しました。天井懐が狭い天井裏にも対応可能です。まぶしさを感じにくい光。光が自然に広がる様に配光しました。不快なグレア(まぶしさ)も感じにくいやさしい光です。色ホワイト質量(g)200寸法(直径Φ×高さH)(mm)111×72定格電圧(V)100角度(°)(1/2照度)60機能断熱型密閉器具対応 調光器具・セットセット品LED寿命(時間)40000調光方式位相制御方式演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)70
LEDダウンライト100形昼白色
Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷仕様【傾斜天井配光】非対応適合高気密SB色【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し径(Φmm)150消費電力(W)7.4定格電圧(V)100色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)112.1LED内蔵入力電流(A)0.14光束(Lm)830LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)150埋込高(mm)80調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)55まで配光タイプ拡散マイルド器具相当100形電球1灯LED交換不可電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
LED一体型 ダウンライト
Panasonic(パナソニック)¥2,098~税込¥2,308~1台当日出荷から62日以内出荷埋込穴は、約25%コンパクト。天井すっきり。 存在感を抑え、すっきりとした空間を演出。 建築やインテリアへの影響が少なく、すっきりとした空間づくりが可能です。用途リビング、内玄関、廊下に仕様配光:斜天井非対応構造高気密SB形光源寿命40000時間直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)80傾斜天井取付角度(°)55LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
ダウンライト
Panasonic(パナソニック)¥2,498~税込¥2,748~1台当日出荷から4日以内出荷外観がすっきりしたデザイン。 壁面上部まで光をまわす。(拡散マイルドタイプ) 経年変化に強く、錆びにくい枠。 防湿・防雨型で、バスルームや洗面、エクステリアに使用可能。用途軒下用仕様配光:斜天井非対応タイプ高気密SB形構造防湿型・防雨型光源寿命40000時間直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)80傾斜天井取付角度(°)55配光タイプ拡散マイルドLED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
LED一体型 ベースダウンライト
Panasonic(パナソニック)¥2,298~税込¥2,528~1台当日出荷から4日以内出荷すっきりした発光面のLED一体型。 空間への納まりが向上。インテリアのノイズになりにくいデザインです。また発光面が大きく、やわらかな光を届けます。仕様配光:斜天井非対応形状高気密SB形構造準耐火対応ランプの種類LED光源寿命40000時間直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)80傾斜天井取付角度(°)55LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
LEDダウンライト 本体
Panasonic(パナソニック)¥4,198税込¥4,6181台当日出荷大幅な省エネを実現 コンパクトでハイパワータイプ250形電圧(V)100~242消費電力(W)非調光・調光:18.6、WiLIA調光:19.7角度(°)光源遮光:15ランプの種類LED識別記号電源ユニット:A8光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED内蔵明るさ水銀灯100形器具相当直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合演色指数(Ra)85電源ユニット別売
バスルームライト
ODELIC(オーデリック)¥8,598税込¥9,4581台4日以内出荷種別器具:LED電球フラット形13.2W(GX53-1a)質量(kg)1.1取付ねじ込式高さ(mm)100材質(本体)樹脂電圧(V)100消費電力(W)13.2構造防雨・防湿型ランプ高演色LED幅(Φmm)350材質(カバー)アクリル(乳白)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)22明るさFCL30W相当演色指数(Ra)94取付面位置壁・天井・傾斜面調光の可否調光:不可、調光器:不可傾斜天井取付角度(°)90迄エコロジー商品省エネ
LEDベースダウンライト 人感センサー付
ODELIC(オーデリック)¥13,980~税込¥15,378~1台当日出荷から4日以内出荷センサーによるタッチレスでのON-OFF。これからのあたりまえの選択。乳白色のディフューザーによりLED特有の粒々感を低減し、光をやわらかく拡散します。光が拡散するため、センサー部分は配光に大きく影響しません。センサー連動可能用途玄関に、廊下に、家の中の動線にカバー樹脂(乳白)構造高気密SB定格寿命(時間)50000ランプの種類高演色LEDLEDLED一体型演色指数(Ra)94枠アルミダイカスト調光の可否否傾斜天井取付角度(°)55(可能)配光タイプ拡散取付可能天井厚(mm)5~25再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
LED一体型 ユニバーサルダウンライト
Panasonic(パナソニック)¥5,298~税込¥5,828~1台当日出荷から62日以内出荷すっきりした発光面のLED一体型。 空間への納まりが向上。インテリアのノイズになりにくいデザインです。また発光面が大きく、やわらかな光を届けます。仕様配光:30度の傾斜天井に対応ランプの種類LED光源寿命40000時間直下近接限度(cm)10照射方式可動型演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)100傾斜天井取付角度(°)30LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
小型LEDベースダウンライトΦ75
ODELIC(オーデリック)¥2,998~税込¥3,298~1台当日出荷から4日以内出荷他のダウンライトでは明るすぎる、ちょっとしたニッチスペースや補助的な使い方に小口径のやわらかな光をカバー樹脂(乳白)質量(kg)0.2消費電力(W)2.5構造高気密SB定格寿命(時間)50000ランプの種類高演色LEDLEDLED一体型皮相電力(VA)5(100V)配光角度(°)96明るさ白熱灯器具40Wクラス演色指数(Ra)94埋込穴(Φmm)75枠アルミ調光の可否否傾斜天井取付角度(°)55配光タイプ拡散取付必要高(mm)85取付可能天井厚(mm)5~25再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
ベースダウンライト
ODELIC(オーデリック)¥7,998税込¥8,7981台3日以内出荷Qシリーズ。コスト重視の単機能人感センサーです。仕様調光器:不可質量(kg)0.4材質(本体)アルミダイカスト種類器具:LED一体型電圧(V)100消費電力(W)5.2構造高気密SB形/浅型センサー人感センサーON-OFF型埋め込み深さ(mm)83幅(Φmm)114材質(カバー)樹脂(乳白)ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)10明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94埋込穴(Φmm)100調光の可否不可取付必要高(mm)83取付可能天井厚(mm)5~25エコロジー商品省エネ
ダウンライト
Panasonic(パナソニック)¥1,398~税込¥1,538~1台当日出荷から4日以内出荷型式浅型:8H取付天井埋込型電圧(V)100構造高気密SB形制御位相制御式:2線式ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率70%)演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)80傾斜天井取付角度(°)55電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
LED一体型 浅型ダウンライト
Panasonic(パナソニック)¥2,498~税込¥2,748~1台当日出荷から4日以内出荷梁・配管をかわせる、薄型設計。 懐が40mm以上あれば設置可能。 外観は、一般タイプと統一。 同一空間の配置でも違和感なく調和。 準耐火構造に対応。仕様配光:斜天井非対応形状高気密SB形構造準耐火対応ランプの種類LED光源寿命40000時間直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)45~65傾斜天井取付角度(°)55LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
LEDダウンライト 埋込穴Φ100 SB形 60形相当
オーム電機¥1,980税込¥2,1781個翌々日出荷LEDダウンライト。埋込穴Φ100mm対応。60形電球1灯器具相当の明るさ。SB形ダウンライト。屋内専用質量(g)224タイプSB形取付方式埋込型消費電力(W)4.5定格電圧(V)AC100 50/60Hz光源LED入力電流(A)0.08演色指数(Ra)80埋込穴(Φmm)Φ100エコロジー商品省エネ
ユニバーサルダウンライト 非調光
ODELIC(オーデリック)¥3,698~税込¥4,068~1台当日出荷から4日以内出荷メンテナンス性に優れた新しい業界標準LED電球フラット形のダウンライトシリーズ。安心のランプ交換型。R15の光で幅広く揃った高気密SBダウンライト。肌を美しく見せる高演色ダウンライト。省エネ性はそのままに、くらしを美しく輝かせます質量(kg)0.4タイプLED電球フラット形(GX53-1)構造高気密SB定格寿命(時間)40000ランプの種類高演色LED配光角度(°)114演色指数(Ra)94枠樹脂調光の可否否傾斜天井取付角度(°)55配光タイプ拡散傾斜天井配光角度(°)0~30取付必要高(mm)80取付可能天井厚(mm)5~25反射板鋼エコロジー商品省エネ
バスルームダウンライト
ODELIC(オーデリック)¥3,198~税込¥3,518~1台4日以内出荷小口径の防雨・防湿型ダウンライト。照明器具の存在感は抑えつつ、バスルームや脱衣所等を明るく照らします用途バスルーム、脱衣場など。軒下仕様調光器不可カバー樹脂(乳白・反射板(白色)質量(kg)0.3消費電力(W)5.9構造防雨・防湿・高気密SB/浅型定格寿命(時間)40000ランプの種類高演色LEDLEDLED一体型皮相電力(VA)10(100V)明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)93調光の可否否傾斜天井取付角度(°)55取付可能天井厚(mm)5~25再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
LED電球DL 40-100形相当
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷明るく・省エネ・長寿命なLED電球を搭載。長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた次世代半導体照明、先端SSL商品です。質量(kg)0.5径(Φmm)125電圧(V)100直下近接限度(cm)50埋込穴(Φmm)125埋込高(mm)159器具相当白熱電球60形1灯器具相当/白熱電球40形1灯器具相当エコロジー商品省エネ・長寿命
ダウンライト 60形
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481台4日以内出荷仕様LED・電源ユニット:内蔵、適合リニューアルプレート:LGK02000、LGK02001、LGK02004、LGK02005色ブラックつや消し取付天井埋込型電圧(V)100消費電力(W)4.5構造高気密SB形ランプLED光源寿命40000時間(光束維持率70%)明るさ60形電球1灯器具相当演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100枠鋼板枠埋込高(mm)80調光の可否×傾斜天井取付角度(°)55配光タイプ拡散マイルドLED交換不可エコロジー商品省エネ
ダウンライト/リニューアルプレート/屋内用
DAIKO(大光電機)¥2,298~税込¥2,528~1台当日出荷から4日以内出荷寸法(mm)出5傾斜天井取付角度(°)55まで取付可取付可能天井厚(mm)5~25
ダウンライト/ベース/IL100W相当/Φ100 1/2照度角60°
DAIKO(大光電機)¥9,998税込¥10,9981台4日以内出荷から9日以内出荷仕様電源内蔵、LED内蔵、調光器別売電圧(V)AC100専用RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100従来光源白熱灯100W相当
ダウンライト
Panasonic(パナソニック)¥3,398~税込¥3,738~1台当日出荷から62日以内出荷外観がすっきりしたデザイン。 壁面上部まで光をまわす。(拡散マイルドタイプ) 経年変化に強く、錆びにくい枠。 防湿・防雨型で、バスルームや洗面、エクステリアに使用可能。 広めの枠幅設計により、既設器具の跡がすっきり隠せます。りフォーム時におすすめです。用途軒下用仕様配光:斜天井非対応タイプ高気密SB形構造防湿型・防雨型ランプの種類LED直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)83埋込高(mm)80調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)55配光タイプ拡散マイルドLED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
LED一体型 ベースダウンライト 美ルック
Panasonic(パナソニック)¥2,798~税込¥3,078~1台4日以内出荷すっきりした発光面のLED一体型。 空間への納まりが向上。インテリアのノイズになりにくいデザインです。また発光面が大きく、やわらかな光を届けます。 照らされたモノが持つ本来の色味より鮮やかに引き立てるLED照明です。仕様配光:斜天井非対応光源寿命40000時間直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)高演色95埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)80傾斜天井取付角度(°)55LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵エコロジー商品省エネ
『住宅・店舗照明』には他にこんなカテゴリがあります
ダウンライト の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら