曜日別特売

屋外防食テープ”ニトハルマックXG” 充てん材 屋外防食テープ”ニトハルマックXG”用充てん材

屋外防食テープ”ニトハルマックXG” 充てん材 屋外防食テープ”ニトハルマックXG”用充てん材 - 日東

ニトハルマックXG用の充てん材です。
凹凸のある部分につめて下さい。
白色で粘土状のブロックです。
消防危-第57号難燃性基準に適合しています。

用途
フランジ・バルブなどの異形部の成形やすき間の充てん用。
トラスコ品番
719-3415
材質
液状ゴム、増粘剤、不活性無機充てん剤
幅(mm)
110
厚さ(mm)
25
色
ホワイト
備考
ハサミ、カッターが必要
タイプ
充てん材
長さ(m)
0.22
使用温度範囲(℃)
-40~90
加熱減量(%)
0.11
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05980358XG-M.
オープン
¥6,698
¥7,368(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビニールテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする