曜日別特売

貫通型ねじ式端子台

貫通型ねじ式端子台 - サトーパーツ貫通型ねじ式端子台 - サトーパーツ貫通型ねじ式端子台 - サトーパーツ

ねじ式端子台 端子間ピッチ27mm 中継用 強電 高容量 アプセットねじ 六角ボルト PBT パネル貫通 パネル取り付け 取付孔 記名板 C-UL TUV 94V-0

定格
600V-150A
耐電圧
AC3000V (1分間)
端子ねじ
M8×15 (六角) 、端子ねじ締付トルク 6.6N・m MAX
材質(絶縁体)
PBT (UL94V-0)
取得規格
UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格(C-UL)、TUV規格
色(本体)
B (黒)
絶縁抵抗
DC500V、1000MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
極数(P)
5
内容量
1個
注意
※1規格品としてご使用の場合は、規格上の制約等をご確認ください。2電線を接続せずに端子ねじを締めつける場合は、0.2~0.3N・mのトルクで締めつけてください。3ねじ締めにインパクトドライバーを使用するとねじ部破損の恐れがありますので使用しないでください。4電線接続の際は強く締めすぎるとねじ部破損の恐れがありますので、締め付けトルクを守ってください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05942226ML-5000-M8-5P
オープン
¥12,980
¥14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする