端子台 中継用2列型
ねじ式端子台 端子間ピッチ10mm 中継用 ハーモニカ端子台 フリー端子ねじ フェノール パネル取り付け 取付孔 記名板 カバー UL TUV 94V-0
- 取付方式
- ねじ止め
- 定格
- 300V-15A (TUV規格 250V-15A)
- 耐電圧
- AC2000V (1分間)
- 端子ねじ
- 角座金付ねじ (M3.5×8) 、端子ねじ締付トルク 0.8N・m
- 材質(絶縁体)
- 【カバー】ポリカーボネート (UL94V-0) 板厚 2P~5P : t=1.0 / 6P~18P : t=1.5、【本体】フェノール (UL94V-0)
- 取得規格
- UL規格(フィールドワイヤリング対応)・TUV規格 (IEC60947-7-1に適合)
- 色(本体)
- B (黒)
- 絶縁抵抗
- DC500V、100MΩ以上
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 極数(P)
- 2
- 内容量
- 1個
注意
※1規格品としてご使用の場合は、規格上の制約等をご確認ください。2電線を接続せずに端子ねじを締めつける場合は、0.2~0.3N・mのトルクで締めつけてください。3ねじ締めにインパクトドライバーを使用するとねじ部破損の恐れがありますので使用しないでください。4電線接続の際は強く締めすぎるとねじ部破損の恐れがありますので、締付トルクを守ってください。5密閉した状態でのご使用や保管はお避け下さい。本体のフェノール樹脂から発生するアンモニアガスの影響を受けてカバーの物性が低下する恐れがあります。端子台 の新着商品
カテゴリ
























