超強力両面テープ透明材料用
柔軟性・耐久性・透明性に優れます。
素材の変形や伸縮にテープが追従し、安定した接着性能を発揮。
JIS規格<Z1541>超強力両面テープ1種2号(構造用接合部)に準拠。
- 用途
- ガラス・アクリル・金属・木材などの接着や固定に。
- 材質
- はく離フィルム:ポリエステル
- 色
- 透明
- 使用温度範囲(℃)
- 接着後:-20~100
- テープ幅(mm)
- 20
- 基材
- アクリル系粘着剤
- テープ長さ(m)
- 1.5
- テープ厚さ(mm)
- 1
- 粘着剤
- アクリル系
- 粘着力(N/10mm)
- 10.1(対SUS)
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1個
注意
※低温では貼り付きにくいので、温度10℃以上の時に作業してください。※時計やガラス製品など貴重品やこわれやすい物には使用しないでください。
※貼り付け面によっては変色する恐れがあります。剥がす際に貼り付け面を傷めたり、のり残りする場合がありますので、あとが残っても差し支えのない所で使用してください。
※直射日光の当たる場所や高温多湿になる所に保管しないでください。
※のり残りした場合は、市販ののりはがし専用商品をお使いください。
両面テープ一般用途用 の新着商品
カテゴリ






















