曜日別特売

超強力両面テープ多用途平滑面(厚手)

超強力両面テープ多用途平滑面(厚手) - ニトムズ

柔軟性・耐久性に優れたアクリルフォームを使用。
素材の変形や伸縮にテープが追従し、安定した接着性能を発揮。
JIS規格<Z1541>超強力両面テープ1種2号(構造用接合部)に準拠。

用途
金属・プラスチック・硬質塩化ビニル・タイル・木材など幅広い素材の接着や固定に。
色
白
使用温度範囲(℃)
接着後:-20~100
テープ幅(mm)
20
基材
アクリルフォーム
テープ長さ(m)
4
テープ厚さ(mm)
1.2
粘着剤
アクリル系
粘着力(N/10mm)
32.1(対SUS)
剥離紙
紙
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※低温では貼り付きにくいので、温度10℃以上の時に作業してください。
※時計やガラス製品など貴重品やこわれやすい物には使用しないでください。
※貼り付け面によっては変色する恐れがあります。剥がす際に貼り付け面を傷めたり、のり残りする場合がありますので、あとが残っても差し支えのない所で使用してください。
※直射日光の当たる場所や高温多湿になる所に保管しないでください。
※のり残りした場合は、市販ののりはがし専用商品をお使いください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05920456TT0030
オープン
¥2,698
¥2,968(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする