壁寄スタンド用棚板 KFP-41L 木目
サウンドバー搭載可能です。
- トラスコ品番
- 724-6930
- 適合機種
- KF-450 KF-470
- 色
- 木目
- 品名
- 棚板
- 耐荷重(kg)
- 10
- 本体寸法(mm)奥行
- 65
- 本体寸法(mm)幅
- 180
- 内容量
- 1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
液晶モニター・液晶ディスプレイ の新着商品
ZOWIE ゲーミング液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/HDMI x3、DisplayPort x1/ダークグレー/スピーカー無し/360Hz/DyAc 3/Fast TNBenQ(ベンキュー)税込¥208,780¥189,800
液晶ディスプレイアーム ガススプリング式 シングル/ポールマウント クランプ対応 グロメット対応 21.5-32インチ対応 耐荷重2-10kg 3軸/ブラック/2年保証JAPANNEXT税込¥5,718¥5,198
液晶ディスプレイアーム ガススプリング式 シングル/ポールマウント クランプ対応 グロメット対応 21.5-32インチ対応 耐荷重2-10kg 3軸/ホワイト/2年保証JAPANNEXT税込¥5,718¥5,198
液晶ディスプレイアーム ガススプリング式 シングル/壁掛け 間柱取付対応 コンクリート壁取付対応 21.5-32インチ対応 耐荷重2-10kg 3軸/ブラック/2年保証JAPANNEXT税込¥7,258¥6,598カテゴリ

















