曜日別特売

壁寄スタンド用HDDホルダー KFP-43 ブラック

壁寄スタンド用HDDホルダー KFP-43 ブラック - ハヤミ工産

HDDなどの搭載が可能です。

トラスコ品番
724-6933
適合機種
KF-450 KF470
色
ブラック
品名
HDDホルダー
耐荷重(kg)
5
本体寸法(mm)奥行
136
本体寸法(mm)幅
59.5
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05920280KFP-43
オープン
¥7,598
¥8,358(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする