ステンレスクールボトル SD-BEシリーズ
清潔な「Ag+ 抗菌加工飲み口せん」です。
大容量でも速攻ドリンクチャージ出来ます。
底まで強い樹脂ガードです。
毎日清潔に使えます。
バッグに入れても安心な「結露抑制構造」です。
- 用途
- 飲料水の持ち運びに。
- トラスコ品番
- 663-2098
- 材質
- 本体、底:SUS304(塗装)、せん:ポリプロピレン、せんパッキン:シリコンゴム
- 幅(mm)
- 155
- 色
- ブラック
- 高さ(mm)
- 345
- 奥行(mm)
- 125
- 容量(L)
- 2.06
- 保冷効力(℃)
- ~8 (6時間後)
- 内容量
- 1本
ステンレスボトル・水筒 の新着商品
カテゴリ























