曜日別特売

BALMORAL1895(バルモラル)真空二重ステンレスボトル 500ml

BALMORAL1895(バルモラル)真空二重ステンレスボトル 500ml - カクセーBALMORAL1895(バルモラル)真空二重ステンレスボトル 500ml - カクセーBALMORAL1895(バルモラル)真空二重ステンレスボトル 500ml - カクセーBALMORAL1895(バルモラル)真空二重ステンレスボトル 500ml - カクセーBALMORAL1895(バルモラル)真空二重ステンレスボトル 500ml - カクセー

スコットランドのファクトリーブランド『BALMORAL1895』、スコティッシュテリアモチーフシリーズ。携帯に便利な軽量タイプの温冷どちらでも使えるステンレスボトル。真空二重構造で美味しい時間ながもち。内瓶はさびにくい18-8ステンレス製。TM&(C)CROWN CREATIVE CO.,LTD.

材質
本体/外側:ステンレス鋼(焼付塗装)、内側:18-8ステンレス、フタ・氷止め/ポリプロピレン、パッキン/シリコーンゴム
寸法(mm)
Φ66×227
容量(mL)
500
質量(g)
216
保温効力(℃)
72~ (※6時間)
保冷効力(℃)
~8 (※6時間)
キャップ形状
半回転で開閉OKキャップ
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05919772BA-06
¥1,800
¥1,398
¥1,538(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする