エレコム
ケーブル結束フック
ケーブル類を壁面にすっきり固定できます。
用途
ケーブルを引掛けて壁面に固定する際に。
トラスコ品番
540-0724
材質
スチール
色
ライトブルー
縦(mm)
15
横(mm)
25
内容量
1袋(10個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05916430
LD-US15
¥
670
¥
599
¥
659
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください