PISCO(ピスコ)
ケーブルクランプ
RoHS2対応品株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。摩耗、破断の原因となる引込みやはみ出しを抑制。
仕様
プラレールチェーン用アクセサリ
トラスコ品番
556-6641
材質
本体:PA6GF35%
形状
ケーブルクランプ
歯数
10本
歯幅(mm)
100.7
内容量
1個
注意
※酸・アルカリの雰囲気内、熱水中はお避けください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05909281
CC10100
¥
385
¥
269
¥
296
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください