曜日別特売

鉛管用異種ソケット 鉛管×塩ビ管接続用(鉛管2種対応)

鉛管用異種ソケット 鉛管×塩ビ管接続用(鉛管2種対応) - 川西水道機器

簡単に早く管接続ができます。
パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。
伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。
取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
鉛管との異種管接続が簡単施工でできます。
SKXは伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。
鉛管の補修材料として適しています。
鉛管側にはネオSK鉛管インコア(別売)をご使用ください。
接続前に鉛管の種類(1種、2種)をご確認ください。

用途
上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など。
材質
バーミキュラ鋳鉄
使用温度範囲(℃)
0~45
最高使用圧力(MPa)
1
内容量
1個
注意
※鉛管側にはネオSK鉛管インコア(別売)をご使用ください。
※接続前に鉛管の種類(1種、2種)をご確認ください。
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法(mm)
寸法L(mm)
呼び径(mm)
呼び径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05907330SKX-S-V13XL2-13149-0448【L1】4110413×13V13×L2-13
¥1,670
¥1,598
¥1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
05907741SKX-S-V20XL2-20149-0450【L1】6713720×20V20×L2-20
¥2,170
¥1,998
¥2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
05907716SKX-S-V30XL2-30256-5325【L1】4712530×32V30×L2-30
¥4,030
¥3,698
¥4,068(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする