曜日別特売

外ねじチーズ

外ねじチーズ - アソー

内ネジ配管の分岐に

用途
ネジ用継手。
配管の分岐に。
材質
黄銅(C3771)
タイプ
外ネジチーズ
最高使用圧力(MPa)
6.9
使用流体
水・空気・油
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
接続口径D
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05906210TM-1333374-14355025R3/8
¥890
¥839
¥923(税込)
翌々日出荷
返品不可
05907156TM-1111374-14193417R1/8
¥610
¥579
¥637(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする