大島屋
吊り下げ蚊帳
吊り下げ式でスペースが十分に確保できる蚊帳です。
用途
虫除け風除けに。
付属品
吊り紐8本
トラスコ品番
578-2369
材質
ポリエステル
幅(mm)
1500
色
ホワイト
高さ(mm)
2000
タイプ
3畳用
奥行(mm)
2000
内容量
1枚
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05905772
30774
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
メーカー直送
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください