交流アーク溶接機セット(冷却ファン付)”アークファン”
手軽に持ち運べるコンパクトサイズです。
使いやすいスライド式電流調整ができます。
すぐに作業できる付属品付(片手面、溶接棒)です。
- 用途
- ホビーからプロのサブ機に。
- 付属品
- ホルダー付ケーブル16[[MM2]]-3m、アースクリップ付ケーブル16[[MM2]]-3m、入力ケーブル(2芯)5.5[[MM2]]-2m、溶接面
- トラスコ品番
- 805-2704
- 材質
- スチール
- 幅(mm)
- 180
- 高さ(mm)
- 260
- 奥行(mm)
- 370
- 最大径(Φ)
- 溶接棒:2.6
- 入力電圧(V)
- AC200(100)
- 出力電流(A)
- 110(90)
- 使用率(%)
- 10
- 定格入力(kVA)
- (100V時)4、(200V時)5
- 棒径(Φmm)
- 溶接棒:1.6~2.6
- 無負荷電圧(V)
- 40
- 内容量
- 1台
その他防災用品 の新着商品
カテゴリ












