ポータブル電源 1500W
1500Wのハイパワーで約100分で急速充電可能です。
耐衝撃性や発火のリスクを大きく低減することができるリン酸鉄リチウムバッテリーを採用しています。
充放電を3000回繰り返しても充電残量80%以上を保持します。
最大13台接続可能です。
- 用途
- 防災用の備蓄電源、コンセントが届かない場所での電子機器利用等に。
- 付属品
- 本体、AC充電ケーブル、シガーソケット充電ケーブル、取扱説明書
- トラスコ品番
- 682-6930
- 材質
- バッテリー:リン酸鉄リチウムイオン(LifePO4)
- 幅(mm)
- 432
- 高さ(mm)
- 300
- 奥行(mm)
- 270
- 最大出力(W)
- 3000
- 出力電圧(V)
- 5-100
- 入力電圧(V)
- 12-100
- 定格出力(W)
- 1500
- 内容量
- 1台
注意
※誤った使用方法は火災・感電などの発生によりケガなどをする恐れがあります。非常用電源本体 の新着商品
カテゴリ


























