多摩電子
ポータブル電源
いろいろな電化製品の充電に使える大容量ポータブル電源です。
キャンプや災害時の電源供給に最適な製品です。
バックライト付液晶ディスプレーで暗い場所でも安心です。
付属品
ACアダプタ、電源コード、カーアクセサリーソケット用アダプタ
コンセント個数
2
内容量
1台
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
色
容量
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05906316
TL107G
475-8575
259
ブラック、グリーン
506Wh
202
オープン
¥
72,980
¥
80,278
(税込)
翌々日出荷
05907199
TL108OR
475-8574
215
オレンジ
202Wh
192
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください