曜日別特売

カラーキーホルダー スイベル付きカラビナ

カラーキーホルダー スイベル付きカラビナ - ニッサチェイン

カラータイプのスイベル付きカラビナです。
カラーキーパーツ台紙セットもあります。

用途
キーホルダーとして
材質
亜鉛ダイカスト
寸法A(mm)
40
寸法B(mm)
16
寸法C(mm)
6
内容量
1箱(5パック)
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05905072NO.1207685-9773ゴールド
¥2,400
¥2,398
¥2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
05905720NO.1206685-9766ブラック
¥1,900
¥1,898
¥2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
05906691NO.1208685-9770ピンクゴールド
¥2,400
¥2,398
¥2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
05907032NO.1205685-9763ニッケル
¥1,400
¥1,398
¥1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする