ニッサチェイン
カラーキーホルダー エスフックカラビナ
カラータイプのエスフックカラビナです。
カラーキーパーツ台紙セットもあります。
用途
キーホルダーとして
材質
亜鉛ダイカスト
寸法A(mm)
35
寸法B(mm)
10
寸法C(mm)
7
内容量
1箱(5パック)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05905632
NO.1204
685-9765
ピンクゴールド
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05906280
NO.1202
685-9761
ブラック
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05906876
NO.1203
685-9762
ゴールド
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください