曜日別特売

ガススプリング SUSPA 16-2シリーズ

ガススプリング SUSPA 16-2シリーズ - 高千穂交易

SUSPA社は70年以上の歴史をもつ業界のリーディングカンパニーです。

用途
各種蓋の開閉、窓の開閉、椅子・机の昇降、ベットの跳ね上げ、吊り棚昇降補助などに。
ロッド径(Φmm)
8
内容量
1本
注意
※チューブ側を上向き、ロッド側を下向きとし、垂直より60°以上傾けての使用・保管はしないでください。
※ガススプリングが最も縮んだときに、ロッド取付部とロッドガイドの間に10mm程度の余裕を持たせてください。
※水、海水、洗剤、薬品等がかかる場所では使用不可。
※ごみ、ほこり、粉塵、砂、泥、溶接スパッタなどが付着するおそれのあるところでは使用不可。
※またガススプリングを塗装しないでください。
全27種類を絞り込む
ストローク(mm)
全長(mm)
トラスコ品番
27種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
ストローク(mm)
全長(mm)
反発力(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05898300S01625021-A10-B10-200N658-7112200473.5最伸長時:200 ※ガス反力は「ガススプリングの反力特性図」F1で設定しています。
オープン
¥7,998
¥8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
05898309S01625022-A10-B10-400N658-7131220515最伸長時:400 ※ガス反力は「ガススプリングの反力特性図」F1で設定しています。
オープン
¥8,798
¥9,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
05898352S01625019-A10-B10-400N658-7118160393最伸長時:400 ※ガス反力は「ガススプリングの反力特性図」F1で設定しています。
オープン
¥7,298
¥8,028(税込)
5日以内出荷
返品不可
05898361S01625018-A10-B10-300N658-7110145354最伸長時:300 ※ガス反力は「ガススプリングの反力特性図」F1で設定しています。
オープン
¥7,298
¥8,028(税込)
5日以内出荷
返品不可
05898370S01625015-A10-B10-300N660-709980232最伸長時:300 ※ガス反力は「ガススプリングの反力特性図」F1で設定しています。
オープン
¥6,798
¥7,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
05898397SG01626010-A10-B10-200N660-7091100280最伸長時:200 ※ガス反力は「ガススプリングの反力特性図」F1で設定しています。
オープン
¥7,298
¥8,028(税込)
5日以内出荷
返品不可
05898422S01625021-A10-B10-400N660-7082200473.5最伸長時:400 ※ガス反力は「ガススプリングの反力特性図」F1で設定しています。
オープン
¥7,998
¥8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
05898431SG01626024-A10-B10-400N660-7069250573.5最伸長時:400 ※ガス反力は「ガススプリングの反力特性図」F1で設定しています。
オープン
¥8,798
¥9,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
05898440S01625017-A10-B10-400N660-7068120313最伸長時:400 ※ガス反力は「ガススプリングの反力特性図」F1で設定しています。
オープン
¥7,298
¥8,028(税込)
5日以内出荷
返品不可
05898467S01625018-A10-B10-400N660-7078145354最伸長時:400 ※ガス反力は「ガススプリングの反力特性図」F1で設定しています。
オープン
¥7,298
¥8,028(税込)
5日以内出荷
返品不可
05898537SG01626010-A10-B10-400N658-7115100280最伸長時:400 ※ガス反力は「ガススプリングの反力特性図」F1で設定しています。
オープン
¥7,298
¥8,028(税込)
5日以内出荷
返品不可
05898571SG01626024-A10-B10-300N658-7137250573.5最伸長時:300 ※ガス反力は「ガススプリングの反力特性図」F1で設定しています。
オープン
¥8,798
¥9,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
05898607S01625015-A10-B10-400N660-707380232最伸長時:400 ※ガス反力は「ガススプリングの反力特性図」F1で設定しています。
オープン
¥6,798
¥7,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
05898632S01625022-A10-B10-200N660-7077220515最伸長時:200 ※ガス反力は「ガススプリングの反力特性図」F1で設定しています。
オープン
¥8,798
¥9,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
05898668SG01626010-A10-B10-300N658-7117100280最伸長時:300 ※ガス反力は「ガススプリングの反力特性図」F1で設定しています。
オープン
¥7,298
¥8,028(税込)
5日以内出荷
返品不可
05898772S01625015-A10-B10-200N658-713080232最伸長時:200 ※ガス反力は「ガススプリングの反力特性図」F1で設定しています。
オープン
¥6,798
¥7,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
05898799S01625018-A10-B10-200N660-7081145354最伸長時:200 ※ガス反力は「ガススプリングの反力特性図」F1で設定しています。
オープン
¥7,298
¥8,028(税込)
5日以内出荷
返品不可
05898878S01625020-A10-B10-300N658-7122180434最伸長時:300 ※ガス反力は「ガススプリングの反力特性図」F1で設定しています。
オープン
¥7,998
¥8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
05898887S01625020-A10-B10-200N658-7136180434最伸長時:200 ※ガス反力は「ガススプリングの反力特性図」F1で設定しています。
オープン
¥7,998
¥8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
05898930S01625019-A10-B10-200N660-7062160393最伸長時:200 ※ガス反力は「ガススプリングの反力特性図」F1で設定しています。
オープン
¥7,298
¥8,028(税込)
5日以内出荷
返品不可
05899061S01625022-A10-B10-300N660-7074220515最伸長時:300 ※ガス反力は「ガススプリングの反力特性図」F1で設定しています。
オープン
¥8,798
¥9,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
05899140S01625020-A10-B10-400N660-7067180434最伸長時:400 ※ガス反力は「ガススプリングの反力特性図」F1で設定しています。
オープン
¥7,998
¥8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
05899158S01625021-A10-B10-300N660-7061200473.5最伸長時:300 ※ガス反力は「ガススプリングの反力特性図」F1で設定しています。
オープン
¥7,998
¥8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
05899192S01625017-A10-B10-300N660-7102120313最伸長時:300 ※ガス反力は「ガススプリングの反力特性図」F1で設定しています。
オープン
¥7,298
¥8,028(税込)
5日以内出荷
返品不可
05899210SG01626024-A10-B10-200N660-7108250573.5最伸長時:200 ※ガス反力は「ガススプリングの反力特性図」F1で設定しています。
オープン
¥8,798
¥9,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
05899219S01625019-A10-B10-300N658-7123160393最伸長時:300 ※ガス反力は「ガススプリングの反力特性図」F1で設定しています。
オープン
¥7,298
¥8,028(税込)
5日以内出荷
返品不可
05899307S01625017-A10-B10-200N660-7083120313最伸長時:200 ※ガス反力は「ガススプリングの反力特性図」F1で設定しています。
オープン
¥7,298
¥8,028(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガススプリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする