高千穂交易
ガススプリング SUSPA 16-2シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ストローク・反発力
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
ストローク(mm)
80
反発力(N)
最伸長時:200 ※ガス反力は「ガススプリングの反力特性図」F1で設定しています。
注文コード
05898772
品番
S01625015-A10-B10-200N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
SUSPA社は70年以上の歴史をもつ業界のリーディングカンパニーです。
用途
各種蓋の開閉、窓の開閉、椅子・机の昇降、ベットの跳ね上げ、吊り棚昇降補助などに。
トラスコ品番
658-7130
ストローク(mm)
80
全長(mm)
232
反発力(N)
最伸長時:200 ※ガス反力は「ガススプリングの反力特性図」F1で設定しています。
ロッド径(Φmm)
8
注意
※チューブ側を上向き、ロッド側を下向きとし、垂直より60°以上傾けての使用・保管はしないでください。
※ガススプリングが最も縮んだときに、ロッド取付部とロッドガイドの間に10mm程度の余裕を持たせてください。
※水、海水、洗剤、薬品等がかかる場所では使用不可。
※ごみ、ほこり、粉塵、砂、泥、溶接スパッタなどが付着するおそれのあるところでは使用不可。
※またガススプリングを塗装しないでください。