1/4バリオシステム チェックバルブ
自在セグメントホースの決定版です。
機械に取り付けた状態で姿勢を調整できます。
スプリングバックがほとんどなく方向が自由自在。
流体圧力で真直に戻ることはありません。
チェックバルブを使用することによって、圧力および量を自由に調整できます。
接続、切り離しは簡単。
材質はPOMで、潤滑油、冷却材、エーテルに耐性があります。
非導電性のため、放電加工機に適しています。
- 用途
- セグメントホース用
- トラスコ品番
- 826-4552
- 材質
- アルカリ性、弱酸性に強いポリアセタール樹脂
- 全長(mm)
- 37
- 呼び
- 1/4
- 穴径(mm)
- Φ17.0
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 最大使用圧力(kg/cm2)
- 3
- 寸法1(mm)
- 37
- 寸法3(mm)
- 2
- 寸法4(mm)
- 4.5
- 寸法5(mm)
- 21.5
- 寸法6(mm)
- 22
- 内容量
- 1パック
注意
※子供の手の届かない場所に保管してください。※別売りの「コネクティングツールV4250(V4000シリーズ用)」を使用すると簡単に脱着できます。
空圧補器 の新着商品
カテゴリ























