エアライトS搭載ヘルメット ハイエンドコーティング(メタリック塗装)
【圧倒的に涼しい「エアライトS」】 発泡スチロール製のライナーをなくした独自構造で、帽体内に空気が通りやすく、動くたびにムレを発散して涼しさをキープします。
【首への負担を減らす18%の軽量化】 ポリカーボネート製ながら、従来モデルより約80g(約18%)軽量化。人体の重心に沿った低重心設計で、長時間の作業でも疲れにくいのが特徴です。
【ぶつけにくいコンパクト設計】 頭頂部までの全高を13.3cmに抑えたスマートなデザイン。狭い足場や作業場所でも頭上をぶつけるリスクを軽減し、動きやすさをサポートします。
【視界を遮らない透明ひさし】 上方の視界を確保する透明ひさしを採用。クレーン作業や高所での確認がスムーズに行え、安全性が向上します。
【抜群のホールド感】 後頭部を包み込む高機能ヘッドバンド「EPAⅣ」を搭載。激しい動きでもヘルメットがズレにくく、常に安定した被り心地を提供します。
【内装丸ごと水洗いOK】 スチロール製ライナーがないため、内装を取り外さずそのまま水洗いが可能。汗や汚れを簡単に落とせ、毎日清潔に使い続けられます。
【メタリック塗装】アルミフレークを混ぜた塗料を使用し、高級感や先進性を演出します。強い日差しの下でも高い視認性を確保します。
- 用途
- 飛来落下物用・墜落時保護用
- 内容量
- 1個
注意
※片面塗装のため裏面の色は異なります。※帽体表面の塗装が削れると下地の色が見える可能性があるのでご注意ください。
※ひさし:V-2(グレー) 下地色:B-1(ブルー)
※ひさし:V-3(グリーン)、V-5(ブルー)、V-7(ブラック) 下地色:W-3(白)
ヘルメット の新着商品
東洋物産工業(株)(トーヨーセフティー) スモークシールド付きヘルメット ヴェンティープラス つや消しダークグレー(マット塗装) トーヨーセフティー x GranGear(グランギア) コラボ商品 No.391F-S-Sトーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)税込¥7,698~¥6,998~カテゴリ






























