ヘルメット(アメリカンタイプ)
アメリカンキャップスタイルの新定番です。
- 用途
- 電気絶縁用。(使用電圧7000V以下)
飛来・落下物用。
墜落時保護用。
- その他
- 【衝撃吸収ライナー】あり【通気孔】なし【その他仕様】墜落時保護用
- トラスコ品番
- 795-3691
- 材質
- 帽体:ABS樹脂
- タイプ
- 成型内装
- 色(帽体)
- スカイブルー
- 頭囲(cm)
- 55.5~61
- 内容量
- 1個
注意
※電気用で使う際には定期自主検査が必要になります。ヘルメット の新着商品
東洋物産工業(株)(トーヨーセフティー) スモークシールド付きヘルメット ヴェンティープラス つや消しダークグレー(マット塗装) トーヨーセフティー x GranGear(グランギア) コラボ商品 No.391F-S-Sトーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)税込¥7,698~¥6,998~カテゴリ


























