アバンテV2/A4
サイズ、形状とも豊富に取揃えております。
用途、スペースに合わせて様々なタイプを組合わせシステム収納品としてもご使用いただけます。
「グリーン購入法」適合し、環境に配慮した設計です。
エコ商品ねっと掲載
- 用途
- 書類や小物の大量収納や種類の多い分類に。
- 付属品
- カラー分類タイトルシール付
- 仕様
- 【対応オプション仕切板(別売り)】A4浅引出し用 AW-12S(タテ仕切1・ヨコ仕切2) ・A4浅引出し用 AW-22S(タテ仕切2・ヨコ仕切2) ・A4深引出し用 AW-11M(タテ仕切1・ヨコ仕切1)
- トラスコ品番
- 723-6727
- 材質
- 本体:スチール粉体焼付塗装、引出し:透明スチロール樹脂、引出し段板:ポリプロピレン
- 色
- レッド
- 高さ(mm)
- 880
- 奥行(mm)
- 336
- 間口(mm)
- 277
- 段数
- 12
- 引出し内寸法(mm)
- 間口:233
- 引出しの色
- 透明
- 色(本体)
- レッド
- グリーン購入法
- 適合
- 引出し
- (A4)深型:6、(A4)浅型:6
- 引出し内寸法(奥行)(mm)
- 307
- 引出し内寸法(高さ)(mm)
- (浅)36、(深)80
- 内容量
- 1台
看板・POP・掲示用品 の新着商品
カテゴリ












![クリスマスツリーセット ホワイトゴールド[ストエキオリジナル] ストア・エキスプレス クリスマスツリーセット ホワイトゴールド[ストエキオリジナル] ストア・エキスプレス](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05920542-261014-02.jpg)



![クリスマスツリーセット バーガンディー[ストエキオリジナル] ストア・エキスプレス クリスマスツリーセット バーガンディー[ストエキオリジナル] ストア・エキスプレス](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05920648-261014-02.jpg)








![デラックスクリスマスツリーセット ゴールド[ストエキオリジナル] ストア・エキスプレス デラックスクリスマスツリーセット ゴールド[ストエキオリジナル] ストア・エキスプレス](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05920797-261014-02.jpg)
![デラックスクリスマスツリーセット レッド[ストエキオリジナル] ストア・エキスプレス デラックスクリスマスツリーセット レッド[ストエキオリジナル] ストア・エキスプレス](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05920831-261014-02.jpg)
