クリスマス装飾品 LEDブリリアントモチーフ
サンタやゆきだるまをモチーフにした、キラキラと輝く素材のLEDモチーフライトです。電源につなぐだけで点灯し、置くだけで足元や軒先を華やかに彩れます。屋外でも使用できる仕様なので、軒先や店頭のライトアップディスプレイに幅広く活用できます。
- 仕様
- 常点、コンセント式丸型ソケット仕様、防滴仕様
- 材質
- ポリスチレン
- 色
- コード:ブラック
- コード長さ(m)
- 2.4
- 内容量
- 1台
注意
※メーカー保証書を付けております。(保証期間:6ヶ月 保証書の記載内容に基づき対応させていただきます。) ※商品には万全を期しておりますが、使用環境・頻度・保管状態により、不具合が発生する可能性がございます。その場合、有償修理、及び修理できない場合もございますのでご了承ください。保証期間を過ぎての修理などについてご不明の場合は、カスタマーセンターへお問い合わせください。お客様での設置をお願いいたします。商品の取り付け前に必ず点灯確認をお願いします。万が一商品に不良が発生した場合でも、設置に関わる施工費用などは補償いたしかねますのでご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥1,078~/税込¥1,186~ |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥1,764~/税込¥1,940~ |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥2,744~/税込¥3,018~ |
| 離島 | 数量1につき | ¥2,744~/税込¥3,018~ |
クリスマス の新着商品
カテゴリ














![ふわふわサンタプリーツ2連ペナント アルファ[販促] ふわふわサンタプリーツ2連ペナント アルファ[販促]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06184460-261020-02.jpg)
![エアブロー クリスマスキャッスル(高さ:H320cm) アルファ[販促] エアブロー クリスマスキャッスル(高さ:H320cm) アルファ[販促]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06184137-261020-02.jpg)
![エアブロー ファンシースノーマン(高さ:H120cm) アルファ[販促] エアブロー ファンシースノーマン(高さ:H120cm) アルファ[販促]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06183839-261020-02.jpg)
![クリスタルパックS1(サンタの贈り物)50枚入 アルファ[販促] クリスタルパックS1(サンタの贈り物)50枚入 アルファ[販促]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06184539-261020-02.jpg)
![クリスタルパックSS(サンタの贈り物)50枚入 アルファ[販促] クリスタルパックSS(サンタの贈り物)50枚入 アルファ[販促]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06184241-261020-02.jpg)
![クリスマス エンボスシール(300枚) アルファ[販促] クリスマス エンボスシール(300枚) アルファ[販促]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06184286-261020-02.jpg)

![クリスマス ラグジュアリースワッグ[ストエキオリジナル] ストア・エキスプレス クリスマス ラグジュアリースワッグ[ストエキオリジナル] ストア・エキスプレス](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06208199-261020-02.jpg)











