高速電機(富士製砥)
切断砥石”スーパー雷鳥” 一般鋼・ステンレス用
切れ味と耐久性を兼ね備えたバランス砥石です。
素晴らしい食い込みと切れ味です。
バリが少ないです。
用途
一般鋼材・ステンレス鋼材(薄板・細物丸棒・パイプ・サッシ)・ALCの切断に。
トラスコ品番
396-6861
種別
BF2
粒度
#36
砥材
AX
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
14400
硬度
S
刃厚(mm)
1.6
最高使用周速度(m/s)
80
外径(mm)
105
穴径(mm)
15
内容量
1箱(10枚)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05881649
R10516
¥
4,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください